VESTIL HWL-260 Bärbar ministaplare, 260 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7ULX Modell: HWL-260

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 632 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStacker
Justerbara gafflarJa
Tillbaka Caster Dia.8"
Bakhjulsbredd2"
Bromsbredd17 1 / 2 "
Kapacitet260 Ibs
HjulmaterialFenol
FärgSvart gul
Gaffellängd16 "
Gaffelbredd2"
RammaterialStål
Främre hjul Dia.2"
FramhjulsmaterialFenol
Bredd på främre hjul1"
Framhjulsdia.2 In.
Framhjulsbredd7/8 tum
handtag Bredd11 1 / 2 "
Höjd54.13 "
Inkluderar(2) Bakhjul 2" breda, (2) främre hjul 1" breda, (1) handvinsch, (1) 11-1/2" höjdhandtag och (1) 17-1/2" bred broms
Benbredd22.25 "
Längd27.5 "
Lyfthöjd Max.41.5 "
Lastkapacitet260 Ibs
MaterialStål
Max. Gaffelhöjd41 1 / 2 "
Max. Gaffelbredd18 1 / 2 "
Max. Reseavstånd38 "
Max. Bredd mellan gafflar18.5 "
Max. Bredd mellan benen22.25 "
Mäta enheterVARJE
Min. Gaffelhöjd3 1 / 2 "
Min. Gaffelbredd13 1 / 4 "
Min. Lyfthöjd3.5 "
Min. Bredd mellan gafflar13.25 "
Min. Bredd mellan benen22.25 "
Antal hjul4
DriftstypHandvinsch
Övergripande djup27.5 "
KraftkällaManuell
Bakhjul Dia.8"
Material för bakhjulFenol
Bredd på hjul bak2"
Bredd18.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 50.4
Fartygets höjd (cm)137.48
Fartygets längd (cm)69.85
Fartygets bredd (cm)46.99
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HWL-260 Bärbar ministaplare, 260 Lb. Kapacitet
13 632 kr /enhet