VESTIL LIFTER-2 Bärbar arbetsplatslyft, 500 Lb. Kapacitet, gul

Artikel: AG7VNF Modell: LIFTER-2
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

28 085 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar handvinslyftare
Boom Reach25 1 / 16 "
Bomservicesortiment0 till 80 "
Kapacitet500 Ibs
Caster Dia.8"
Caster TypSnurra
HjulmaterialFenol
Hjulbredd2"
FärgBlå, gul
Djup48.5 "
RammaterialStål
Höjd90.56 "
Längd48.5 "
MaterialStål
Max. Bomhöjd vid fullt utdrag80 "
Max. Bomlängd25.06 "
Max. Höjd70 "
Max. Plattformshöjd70 "
Max. Reseavstånd55.25 "
Mäta enheterVARJE
Min. Bomlängd0"
Min. Höjd14.75 "
Min. Plattformshöjd14.75 "
Antal hjul4
Övergripande djup48.5 "
Totala höjden90.56 "
Total bredd36.5 "
Plattformens höjdområde14 3/4 "till 70"
Plattform Längd20 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd20 "
KraftkällaManuell
Bredd36.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 174.6
Fartygets höjd (cm)230.03
Fartygets längd (cm)123.19
Fartygets bredd (cm)92.08
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LIFTER-2 Bärbar arbetsplatslyft, 500 Lb. Kapacitet, gul
28 085 kr /enhet