VESTIL LM-EBT-8-30 Ekonomi teleskoplyftsbom, blå/gul 8000 Lb. Kapacitet, 30 tums storlek

Artikel: AG7VTT Modell: LM-EBT-8-30
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

43 030 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTeleskopisk gaffeltruck
Boom stilteleskop
Typ av bomEkonomisk boom
Kapacitet8000 Ibs
Kedjelängd36 "
Kompatibel gaffeltjocklek2.25 "
Djup40.12 "
Utökad längd149 3 / 8 "
FörlängningsfärgGul
Gaffelficka Center30 "
Gaffelfickhöjd2 1 / 4 "
Gaffelfickstorlek7-1 / 4 "
Gaffelficka bredd7.25 "
RamfärgBlå
Höjd15 "
Längd84.875 "
MaterialStål
Max. Hook Point144 "
Max. Längd149.38 "
Mäta enheterVARJE
Min. Hook Point36 "
Min. Längd84.88 "
Antal krokar2
Antal vertikala justeringspositioner4
Fasthållningslängd36 "
SäkerhetskedjorJa
Kapacitet med en krok på 108"3500 Ibs
Kapacitet med en krok på 120"3000 Ibs
Kapacitet med en krok på 132"2600 Ibs
Kapacitet med en krok på 144"2200 Ibs
Kapacitet med en krok på 36"8000 Ibs
Kapacitet med en krok på 48"6650 Ibs
Kapacitet med en krok på 60"6000 Ibs
Kapacitet med en krok på 72"5300 Ibs
Kapacitet med en krok på 84"4650 Ibs
Kapacitet med en krok på 96"4000 Ibs
Bredd38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 270.9
Fartygets höjd (cm)29.21
Fartygets längd (cm)215.58
Fartygets bredd (cm)96.52
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdKapacitetKompatibel gaffeltjocklekMax. LängdKapacitet med en krok på 108"Kapacitet med en krok på 120"Kapacitet med en krok på 132"Kapacitet med en krok på 144"Pris
VESTIL LM-EBT-4-11 Ekonomi teleskoplyftsbom, blå/gul 4000 Lb. Kapacitet, 11 tums storlek | AG7VTH LM-EBT-4-1113.88 "4000 Ibs2.5 "151.5 "2500 Ibs2250 Ibs2000 Ibs1750 Ibs21 938 kr
RFQ
VESTIL LM-EBT-4-24 Ekonomi teleskoplyftsbom, blå/gul 4000 Lb. Kapacitet, 24 tums storlek | AG7VTJ LM-EBT-4-2413.5 "4000 Ibs2.5 "151.5 "2500 Ibs2250 Ibs2000 Ibs1750 Ibs26 855 kr
RFQ
VESTIL LM-EBT-4-30 Ekonomi teleskoplyftsbom, blå/gul 4000 Lb. Kapacitet, 30 tum Storlek | AG7VTK LM-EBT-4-3013.19 "4000 Ibs2.5 "151.5 "2500 Ibs2250 Ibs2000 Ibs1750 Ibs23 113 kr
RFQ
VESTIL LM-EBT-4-36 Ekonomi teleskoplyftsbom, blå/gul 4000 Lb. Kapacitet, 36 tum Storlek | AG7VTL LM-EBT-4-3613.19 "4000 Ibs2.5 "151.5 "2500 Ibs2250 Ibs2000 Ibs1750 Ibs24 147 kr
RFQ
VESTIL LM-EBT-6-11 Ekonomi teleskoplyftsbom, blå/gul 6000 Lb. Kapacitet, 11 tums storlek | AG7VTM LM-EBT-6-1113.88 "6000 Ibs2.25 "151.5 "2600 Ibs2300 Ibs2000 Ibs1800 Ibs32 145 kr
RFQ
VESTIL LM-EBT-6-24 Ekonomi teleskoplyftsbom, blå/gul 6000 Lb. Kapacitet, 24 tums storlek | AG7VTN LM-EBT-6-2413.5 "6000 Ibs2.25 "151.5 "2600 Ibs2300 Ibs2000 Ibs1800 Ibs32 506 kr
RFQ
VESTIL LM-EBT-6-30 Ekonomi teleskoplyftsbom, blå / gul 6000 Lb. Kapacitet, 30 tum Storlek | AG7VTP LM-EBT-6-3013.19 "6000 Ibs2.25 "151.5 "2600 Ibs2300 Ibs2000 Ibs1800 Ibs33 197 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LM-EBT-8-30 Ekonomi teleskoplyftsbom, blå/gul 8000 Lb. Kapacitet, 30 tums storlek
43 030 kr /enhet