VESTIL MATL-72 Stålstång Lagermaterial Positionerad arm, 72 x 14 x 27-3/16 tum, blå | AE6JTF 5TDK3

Vestil MATL-72 stålstång lagermaterial Positionerad arm, 72 x 14 x 27-3/16 tum, blå

Artikel: AE6JTF Modell: MATL-72Korsreferens: 5TDK3
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

16 230 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBar lager material positionerare
Justerbar breddstegring6"
Justerad lyftarmshöjd18 "
Borgens längd6 3 / 4 "
Kautionstjocklek3 / 4 "
Borgens bredd4 1 / 4 "
Kapacitet2000 Ibs
FärgBlå
Djup78 "
Fri höjd3"
Höjd27 3 / 16 "
MaterialStål
Max. Armlängd12 "
Max. Armbredd72 "
Max. Spridning72 "
Min. Armbredd24 "
Min. Sprida24 "
Total längd78 "
Användbar övre bail längd5 1 / 4 "
Användbar övre bågbredd2 3 / 4 "
Bredd14 "
Arbetsbelastningsgräns2000 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 72
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)198.12
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8431491090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupFri höjdMax. ArmbreddPris
VESTIL MATL-120 Stålstång Lagermaterial Positionerad arm, 126 x 14 x 27-3/16 tum Storlek, blå | AE6JTG 5TDK4 MATL-120126 "3 / 4 "120 "33 939 kr
RFQ
VESTIL MATL-144 Stålstång Lagermaterial Positionerad arm, 150 x 14 x 27-3/16 tum Storlek, blå | AE6JTH 5TDK5 MATL-144150 "3 / 4 "144 "38 767 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

Vestil MATL-72 stålstång lagermaterial Positionerad arm, 72 x 14 x 27-3/16 tum, blå
16 230 kr /enhet