VESTIL MFM-4000 Crate Mover, Hydraulisk lyft, 4000 lb., 15 x 26-3/4 x 49-1/4 tum, gul, stål | AG7WCL

VESTIL MFM-4000 Crate Mover, hydraulisk lyft, 4000 lb., 15 x 26-3/4 x 49-1/4 tum, gul, stål

Finns i lager
Artikel: AG7WCL Modell: MFM-4000

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 160 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMöbler och Crate Mover
Kapacitet4000 Ibs
Caster Dia.6"
HjulmaterialPoly på stål
Caster TypSnurra
Hjulbredd2"
FärgGul
Handtag Dia.22 1 / 4 "
Hantera höjd48 3 / 8 "
Höjd49.25 "
Längd15 "
Lyfthöjd10 "
LyftstilHydraulisk
Lastkapacitet4000 Ibs
MaterialStål
Nosplattans längd2 1 / 4 "
Näsplattans tjocklek0.13 "
Nosplattans bredd23 1 / 4 "
Remshöjd1 1 / 2 "
Remlängd190 "
Rembredd5"
Bredd26.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 85.05
Fartygets höjd (cm)125.1
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)67.95
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är den maximala lyfthöjden för MFM-4000 mover?

S. Denna möbel- och lådflyttare har en maximal lyfthöjd på 10 tum.

F. Hur monterar man backflyttaren?

A.

  • Ta bort gaffelstiftet vid den fria änden av spårstången.
  • Ställ in styrhandtagen parallellt med varandra.
  • Skjut gaffeln på styrstaget över armen på styrhandtaget.
  • Sätt tillbaka det tidigare avlägsnade gaffelstiftet genom armen och gaffeln.
  • Säkra den med en delad ring.
  • Upprepa stegen medan du monterar den andra enheten.

F. Vilka är punkterna att tänka på när du använder möbel- och kranflyttaren?

A.

  • Kontrollera före användning efter skadade delar och byt ut dem (om några).
  • Flytmaskinen ska manövreras av två personer.
  • Plattformen ska sänkas till golvet tills transportenheten står vertikalt.
  • Plattformens mitt måste vara under skåpets tyngdpunkt.
  • Fäst remmarna för att förhindra att skåpen glider.
  • Skåpet som transporteras får inte lämnas obevakat stående på utrustningen. Den måste sänkas ner på golvet.
  • Använd aldrig denna modell för bogsering av ett fordon.

Produktvarianter

ProduktModellBreddHöjdLängdLyftstilLastkapacitetNosplattans längdRemshöjdRembreddPris
VESTIL MFM-1300 Crate Mover, Mekanisk lyft, 15-1/2 x 29-1/4 x 31-1/8 Inch Storlek, Gul, Stål | AG7WCJ MFM-130029.25 "31.13 "15.5 "Mekanisk1300 Ibs4 3 / 4 "1"4 1 / 2 "11 650 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL MFM-4000 Crate Mover, hydraulisk lyft, 4000 lb., 15 x 26-3/4 x 49-1/4 tum, gul, stål
15 160 kr /enhet