VESTIL MFM-1300 Crate Mover, Mekanisk lyft, 15-1/2 x 29-1/4 x 31-1/8 Inch Storlek, Gul, Stål | AG7WCJ

VESTIL MFM-1300 Crate Mover, mekanisk lyft, 15-1/2 x 29-1/4 x 31-1/8 tum, gul, stål

Finns i lager
Artikel: AG7WCJ Modell: MFM-1300

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 650 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMöbler och Crate Mover
Kapacitet1300 Ibs
Caster Dia.6"
HjulmaterialPoly på stål
Hjulbredd2"
FärgGul
Höjd31.13 "
Längd15.5 "
Lyfthöjd15 "
LyftstilMekanisk
Lastkapacitet1300 Ibs
MaterialStål
Nosplattans längd4 3 / 4 "
Näsplattans tjocklek0.13 "
Nosplattans bredd8 3 / 4 "
Remshöjd1"
Remlängd190 "
Rembredd4 1 / 2 "
Bredd29.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 33.75
Fartygets höjd (cm)81.28
Fartygets längd (cm)37.15
Fartygets bredd (cm)73.66
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddHöjdLängdLyftstilLastkapacitetNosplattans längdRemshöjdRembreddPris
VESTIL MFM-4000 Crate Mover, Hydraulisk lyft, 4000 lb., 15 x 26-3/4 x 49-1/4 tum, gul, stål | AG7WCL MFM-400026.75 "49.25 "15 "Hydraulisk4000 Ibs2 1 / 4 "1 1 / 2 "5"15 160 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL MFM-1300 Crate Mover, mekanisk lyft, 15-1/2 x 29-1/4 x 31-1/8 tum, gul, stål
11 650 kr /enhet