VESTIL PEL-100A-D3 snabblyft, aluminium, 24VDC, 72 tum förhöjd höjd

Artikel: CE3EJE Modell: PEL-100A-D3
45 586 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabblyft
Batterier ingårJa
Batteriladdare medföljerJa
Kapacitet125 Ibs
Caster Dia.3"
HjulmaterialPoly på Poly
Caster Typ(2) Vrid, (2) Vrid med broms
Laddare Ingångsspänning115V AC
HopfällbarNej
FärgSilver
Främre hjul Dia.3"
FramhjulsmaterialPoly på Poly
handtag Längd6"
Hantera materialStål
Höjd85.19 "
Horisontellt belastningscentrum9"
InkluderarHelsvetsad ram
Längd36.13 "
Lyfthastighet laddad26 tum/sek.
Lyfthastighet avlastad15 tum/sek.
Sänkt höjd5 1 / 2 "
MaterialAluminium
Max. Höjd72 "
Max. Reseavstånd66.5 "
Min. Höjd5.5 "
Antal Caster4
Antal hjul4
Plattform Längd18.5 "
PlattformmaterialAluminium
Plattformens tjocklek1 / 2 "
Plattformsbredd23.5 "
KraftkällaElektrisk sladdlös
Höjd höjd72 "
Bakhjul Dia.3"
Material för bakhjulPoly på Poly
Spänning24V DC
Watt24W
Bredd23.5 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHöjdKapacitetCaster Dia.LängdLyfthastighet laddadLyfthastighet avlastadMaterialPris
VESTIL PEL-33 DC-driven mångsidig snabblyft 330 Lb. Kapacitet | AG7WXJ PEL-33Standard plattformslift76 "330 Ibs-36.44 "--Stål54 853 kr
RFQ
VESTIL PEL-100A-A1 snabblyft, aluminium, 1Ph, 72 tum förhöjd höjd | CE3EJC PEL-100A-A1Snabblyft80.5 "--37.75 "--Aluminium58 649 kr
RFQ
VESTIL PEL-100A-A2 snabblyft, aluminium, 1Ph, 72 tum förhöjd höjd | CE3EJD PEL-100A-A2Standard plattformslift------Etikett, Dekal52 165 kr
RFQ
VESTIL PEL-100A-D3A1 snabblyft, aluminium, 1Ph, 72 tum förhöjd höjd | CE3EJF PEL-100A-D3A1Standard plattformslift------Polystyren56 511 kr
RFQ
VESTIL PEL-100S-A1 Snabblyft, stål, förhöjd höjd 72 tum Storlek, 1Ph, 115V | CE3EJG PEL-100S-A1Snabblyft80 1 / 2 "125 Ibs-37 3 / 4 "--Stål59 794 kr
RFQ
VESTIL PEL-100S-A2 Snabblyft, stål, förhöjd höjd 72 tum Storlek, 1Ph, 230VAC | CE3EJH PEL-100S-A2Standard plattformslift------Aluminium50 042 kr
RFQ
VESTIL PEL-100S-D3 Snabblyft, stål, förhöjd höjd 72 tum Storlek, 24VDC | CE3EJJ PEL-100S-D3Snabblyft80.31 "125 Ibs3"37.56 "26 tum/sek.16 tum/sek.Stål45 664 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PEL-100A-D3 snabblyft, aluminium, 24VDC, 72 tum förhöjd höjd
45 586 kr /enhet