VESTIL PEL-100S-D3 snabblyft, stål, förhöjd höjd 72 tum, storlek, 24VDC

Artikel: CE3EJJ Modell: PEL-100S-D3
45 664 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabblyft
Batteriladdare medföljerJa
Kapacitet125 Ibs
Caster Dia.3"
HjulmaterialPoly på Poly
Caster Typ(2) Vrid, (2) Vrid med broms
Laddare Ingångsspänning115V AC
HopfällbarNej
FärgBlå
Främre hjul Dia.3"
FramhjulsmaterialPoly på Poly
Höjd80.31 "
Horisontellt belastningscentrum9"
Längd37.56 "
Lyfthastighet laddad26 tum/sek.
Lyfthastighet avlastad16 tum/sek.
Sänkt höjd5 5 / 8 "
MaterialStål
Max. Höjd72 "
Max. Reseavstånd40.12 "
Min. Höjd5.63 "
Antal Caster4
Antal hjul4
Plattform Längd18.5 "
PlattformmaterialStål
Plattformens tjocklek1 / 2 "
Plattformsbredd23.5 "
KraftkällaElektrisk sladdlös
Höjd höjd72 "
Bakhjul Dia.3"
Material för bakhjulPoly på Poly
Spänning24V DC
Watt24W
Bredd23.5 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHöjdKapacitetCaster Dia.LängdLyfthastighet laddadLyfthastighet avlastadMaterialPris
VESTIL PEL-33 DC-driven mångsidig snabblyft 330 Lb. Kapacitet | AG7WXJ PEL-33Standard plattformslift76 "330 Ibs-36.44 "--Stål54 853 kr
RFQ
VESTIL PEL-100A-A1 snabblyft, aluminium, 1Ph, 72 tum förhöjd höjd | CE3EJC PEL-100A-A1Snabblyft80.5 "--37.75 "--Aluminium58 649 kr
RFQ
VESTIL PEL-100A-A2 snabblyft, aluminium, 1Ph, 72 tum förhöjd höjd | CE3EJD PEL-100A-A2Standard plattformslift------Etikett, Dekal52 165 kr
RFQ
VESTIL PEL-100A-D3 snabblyft, aluminium, 24VDC, 72 tum förhöjd höjd | CE3EJE PEL-100A-D3Snabblyft85.19 "125 Ibs3"36.13 "26 tum/sek.15 tum/sek.Aluminium45 586 kr
RFQ
VESTIL PEL-100A-D3A1 snabblyft, aluminium, 1Ph, 72 tum förhöjd höjd | CE3EJF PEL-100A-D3A1Standard plattformslift------Polystyren56 511 kr
RFQ
VESTIL PEL-100S-A1 Snabblyft, stål, förhöjd höjd 72 tum Storlek, 1Ph, 115V | CE3EJG PEL-100S-A1Snabblyft80 1 / 2 "125 Ibs-37 3 / 4 "--Stål59 794 kr
RFQ
VESTIL PEL-100S-A2 Snabblyft, stål, förhöjd höjd 72 tum Storlek, 1Ph, 230VAC | CE3EJH PEL-100S-A2Standard plattformslift------Aluminium50 042 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PEL-100S-D3 snabblyft, stål, förhöjd höjd 72 tum, storlek, 24VDC
45 664 kr /enhet