VESTIL PEL-33 DC-driven mångsidig snabblyft 330 Lb. Kapacitet

Artikel: AG7WXJ Modell: PEL-33
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

54 853 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandard plattformslift
Batterier ingårJa
Batteriladdare medföljerJa
Kapacitet330 Ibs
HopfällbarNej
FärgBlå
Främre hjul Dia.3"
FramhjulsmaterialPoly på Poly
handtag Längd30 "
Hantera materialStål
Höjd76 "
InkluderarHelsvetsad ram
Längd36.44 "
Sänkt höjd5 3 / 8 "
MaterialStål
Max. Höjd59.75 "
Max. Reseavstånd40.12 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd5.38 "
Antal Caster4
Antal hjul4
Plattform Längd17.63 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd20.5 "
KraftkällaElektrisk sladdlös
Höjd höjd59 3 / 4 "
Bakhjul Dia.4"
Material för bakhjulPoly på Poly
Spänning24V DC
Spänning (DC)24
Watt24W
Bredd20.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 77.85
Fartygets höjd (cm)193.04
Fartygets längd (cm)92.55
Fartygets bredd (cm)51.75
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHöjdKapacitetCaster Dia.LängdLyfthastighet laddadLyfthastighet avlastadMaterialPris
VESTIL PEL-100A-A1 snabblyft, aluminium, 1Ph, 72 tum förhöjd höjd | CE3EJC PEL-100A-A1Snabblyft80.5 "--37.75 "--Aluminium58 649 kr
RFQ
VESTIL PEL-100A-A2 snabblyft, aluminium, 1Ph, 72 tum förhöjd höjd | CE3EJD PEL-100A-A2Standard plattformslift------Etikett, Dekal52 165 kr
RFQ
VESTIL PEL-100A-D3 snabblyft, aluminium, 24VDC, 72 tum förhöjd höjd | CE3EJE PEL-100A-D3Snabblyft85.19 "125 Ibs3"36.13 "26 tum/sek.15 tum/sek.Aluminium45 586 kr
RFQ
VESTIL PEL-100A-D3A1 snabblyft, aluminium, 1Ph, 72 tum förhöjd höjd | CE3EJF PEL-100A-D3A1Standard plattformslift------Polystyren56 511 kr
RFQ
VESTIL PEL-100S-A1 Snabblyft, stål, förhöjd höjd 72 tum Storlek, 1Ph, 115V | CE3EJG PEL-100S-A1Snabblyft80 1 / 2 "125 Ibs-37 3 / 4 "--Stål59 794 kr
RFQ
VESTIL PEL-100S-A2 Snabblyft, stål, förhöjd höjd 72 tum Storlek, 1Ph, 230VAC | CE3EJH PEL-100S-A2Standard plattformslift------Aluminium50 042 kr
RFQ
VESTIL PEL-100S-D3 Snabblyft, stål, förhöjd höjd 72 tum Storlek, 24VDC | CE3EJJ PEL-100S-D3Snabblyft80.31 "125 Ibs3"37.56 "26 tum/sek.16 tum/sek.Stål45 664 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PEL-33 DC-driven mångsidig snabblyft 330 Lb. Kapacitet
54 853 kr /enhet