VESTIL PKG-CART förpackningsvagn, 300 Lb. Kapacitet, stål

Finns i lager
Artikel: AA8UBX Modell: PKG-CARTKorsreferens: 1AAY2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 590 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVarukorg
Kapacitet300 Ibs
Vagnens färgBlå, gul
Caster Dia.4"
HjulmaterialPoly på Poly
Caster Typ(2) Styv, (2) Låssvivel
Hjulbredd1 1 / 4 "
FärgBlå
FinishPulverlack
RammaterialStål
Främre hjul Dia.4"
Höjd37.13 "
Längd38.19 "
Lastkapacitet300 lb.
MaterialStål
Max. Kompatibel Stretch Wrap Ytterdiameter11 "
Max. Poly band för pallstav5 / 8 "
Max. Rulla Dia.11 "
Max. Rullbredd26 "
Max. Bandning Dia.22 "
Max. Bandrulle Ytterdiameter22 "
Max. Bredd på bandrulle6.25 "
Min. Kompatibel Stretch Wrap Width26 "
Antal Caster4
Antal hyllor2
Antal bandrullfack2
Antal Stretch Wrap-fack2
Totala höjden35.25 "
Total längd38.125 "
Total bredd28.125 "
Poly Strapping Fack Bredd6 1 / 4 "
Bakhjul Dia.4"
Stålbandsfack Bredd3 1 / 4 "
Wand längd55 "
Bredd27.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 95.85
Fartygets höjd (cm)91.44
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
VESTIL PKG-CART-A förpackningsvagn, monterad, multi-task, 37.5 x 27.5 tum Storlek | CE3ELF PKG-CART-A25 951 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PKG-CART förpackningsvagn, 300 Lb. Kapacitet, stål
25 590 kr /enhet