VESTIL PRRJ-10-D Lyftdocka för pallställ, 750 Lb. Kapacitet, gul

Finns i lager
Artikel: AG7XPD Modell: PRRJ-10-D

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 585 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallställ Lyft Dolly
MontageDelmontering krävs
Kapacitet750 Ibs
Caster Dia.6"
HjulmaterialGummi
Hjulstorlek6 "x 1 1 / 4"
Caster TypStel
Hjulbredd1.25 "
FärgGul
För användning medFribärande ställ
Höjd49.25 "
Längd10 "
Lastkapacitet750 Ibs
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal hjul2
Antal hjul2
Hjul Dia.6"
HjulmaterialGummi
hjul~~POS=TRUNC6 "x 1 1 / 4"
HjultypStel
Hjulbredd1 1 / 4 "
Bredd46 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 54
Fartygets höjd (cm)125.1
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)116.84
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Vad ska man tänka på när man använder Vestil PRRJ-10-D?

A.

  • Markytan ska vara jämn och ren (fri från skräp). Den ska också vara platt & jämn.
  • Det rekommenderas starkt att 4 personer deltar i varje drag (1 vid varje hörn). Om inte, är 2 personer det absoluta minimum (1 i varje ände).

F. Vilka krav ska ställ uppfylla för att användas med denna docka?

A.

  • PRRJ Series skridskor / dockor kan användas för att transportera monterade pallställ som är helt tomma.
  • Ställets längd bör överstiga 12 fot.
  • Alla stativstag ska fästas ordentligt på intilliggande stativstolpar (stället måste fästas stadigt ihop - det går inte att böja / böja / vrida).

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHjulmaterialHjulstorlekAntal hjulPris
VESTIL PRRJ-DOL Lyftdockor för pallställ, 1000 Lb. Kapacitet, gul | AG7XPE PRRJ-DOL1000 IbsStål3 "x 1 1 / 4"33 747 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PRRJ-10-D Lyftdocka för pallställ, 750 Lb. Kapacitet, gul
10 585 kr /enhet