VESTIL PSC-1828-2 lastbil med plastplattform, 2 hyllplan, 500 lb. Kapacitet | AG7XQD

VESTIL PSC-1828-2 lastbil med plastplattform, 2 hyllplan, 500 lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7XQD Modell: PSC-1828-2

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 762 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlast plattform lastbil
Justerbar hyllplan1 3 / 4 "
Caster Dia.4"
HjulmaterialGummi
Caster Typ(4) Vrid
Hjulbredd1 1 / 4 "
FärgBlå
Däcklängd25 "
Däckbredd19 "
Främre hjul Dia.4"
Hantera höjd37 "
Höjd37 "
Inkluderar(2) Justerbara plattformar/däck, (1) 37" höjdhandtag, (4) Svängbara hjul 1-1/4" bredd
Längd29 "
Lastkapacitet500 Ibs
Nedre däckshöjd5 3 / 4 "
MaterialPolyeten med hög täthet
Max. Plattformshöjd29 "
Mäta enheterVARJE
Antal batteriNej
Antal hjul4
Antal hyllor2
Totala höjden37 "
Total längd29 "
Total bredd19 "
Plattformshöjd5.75 "
Plattform Längd25 "
PlattformmaterialPolyeten med hög täthet
Plattformsbredd19 "
KraftkällaManuell
Bakhjul Dia.4"
Hyllfrigång20 1 / 2 "
Statisk lastkapacitet500 Ibs
Toppdäckshöjd29 "
Bredd19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.95
Fartygets höjd (cm)93.98
Fartygets längd (cm)73.66
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PSC-1828-2 lastbil med plastplattform, 2 hyllplan, 500 lb. Kapacitet
3 762 kr /enhet