VESTIL S-CB-62 Stacker Counter Balans, 1100 Lb. Kapacitet, 62 tum Storlek | AG7YLR

VESTIL S-CB-62 Stacker Counter Balans, 1100 Lb. Kapacitet, 62 tum Storlek

Artikel: AG7YLR Modell: S-CB-62
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

164 783 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStacker
batteri~~POS=TRUNC11
Kapacitet1000 Ibs
HjulmaterialPoly på stål
FärgSvart gul
Djup85 "
Gaffellängd30 "
Gaffeltjocklek1.1875 "
Gaffelbredd3 1 / 8 "
Gaffelbreddsområde6 3/8 "till 23 5/8"
RammaterialStål
handtag Längd50.88 "
Hantera materialPlast
Höjd78 "
InkluderarHelsvetsad ram
Längd85 "
Lyfthöjd Max.62
Lastkapacitet1000 Ibs
Sänkt höjd2"
MaterialStål
Max. Gaffelhöjd62 "
Max. Gaffelbredd23.5 "
Max. Reseavstånd60 "
Mäta enheterVARJE
Min. Gaffelhöjd2"
Motor Effekt0.7kW, 2kW
Motor Effekt0.7 kW
Motoreffekt kW0.7 kW
motortyp24V
motor~~POS=TRUNC24V DC
Antal batterier2
Drift vid full laddning3 till 4 timmar.
Drift vid full laddning vid periodvis användning8 hrs.
Effekt2kw
Kraftkällaelektriska
Höjd höjd62 "
Uniform kapacitet vid 0" till 62"1000 Ibs
Spänning24V
Bredd32.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 750.15
Fartygets höjd (cm)196.85
Fartygets längd (cm)124.46
Fartygets bredd (cm)86.36
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLyfthöjd Max.batteri~~POS=TRUNCDjupLastkapacitetMast stilMax. GaffelhöjdMax. GaffelbreddMax. ReseavståndPris
VESTIL S-2CB-118 Counter Balanced Powered Drive Lift, 2 tum till 118 tum upphöjd | AG7YEH S-2CB-11811814110 "2000 IbsTeleskopisk118 "23.25 "-236 998 kr
RFQ
VESTIL S-2CB-62 Counter Balanced Powered Drive Lift, 2 tum till 62 tum upphöjd | AG7YEL S-2CB-626214110 "-Fast62 "23.25 "-225 644 kr
RFQ
VESTIL S-CB-118 Motbalanserad ellyft, 118 tums storlek | AG7YLQ S-CB-1181181185 "1000 Ibs-118 "23.5 "116 "169 001 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL S-CB-62 Stacker Counter Balans, 1100 Lb. Kapacitet, 62 tum Storlek
164 783 kr /enhet