VESTIL S-2CB-62 Counter Balanced Powered Drive Lift, 2 tum till 62 tum upphöjd | AG7YEL

VESTIL S-2CB-62 Counter Balanced Powered Drive Lift, 2 tum till 62 tum upphöjd

Artikel: AG7YEL Modell: S-2CB-62
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

225 644 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStacker
bATTERI~~POS=TRUNC120V Ingång, 24V/12A
batteri~~POS=TRUNC14
Batterivolt6V
Kapacitet2000 Ibs
HjulmaterialPoly på stål
FärgSvart gul
Djup110 "
Gaffellängd36.25 "
Gaffelbredd4"
Gaffelbreddsområde8 3/8 "till 23 1/4"
RammaterialStål
handtag Längd54.13 "
Hantera materialPlast
Höjd78 "
InkluderarHelsvetsad ram
kW1
Längd110 "
Lyfthastighet4.2/sek"
Lyfthöjd Max.62
Lastkapacitet2000 Ibs
Load Center19 "
Sänkt höjd2"
Mast stilFast
MaterialStål
Max. Gaffelhöjd62 "
Max. Gaffelbredd23.25 "
Mäta enheterVARJE
Min. Gaffelhöjd2.13 "
motortyp24V
motor~~POS=TRUNC24V DC
Antal batterier4
Drift vid full laddning3 till 4 timmar.
Drift vid full laddning vid periodvis användning8 hrs.
Markfrigång för plattform1 1 / 2 "
Kraftkällaelektriska
Höjd höjd62 "
Spänning24V
Bredd35.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1182.6
Fartygets höjd (cm)198.12
Fartygets längd (cm)279.4
Fartygets bredd (cm)90.17
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLyfthöjd Max.batteri~~POS=TRUNCDjupLastkapacitetMast stilMax. GaffelhöjdMax. GaffelbreddMax. ReseavståndPris
VESTIL S-2CB-118 Counter Balanced Powered Drive Lift, 2 tum till 118 tum upphöjd | AG7YEH S-2CB-11811814110 "2000 IbsTeleskopisk118 "23.25 "-236 998 kr
RFQ
VESTIL S-CB-118 Motbalanserad ellyft, 118 tums storlek | AG7YLQ S-CB-1181181185 "1000 Ibs-118 "23.5 "116 "169 001 kr
RFQ
VESTIL S-CB-62 Stacker Counter Balans, 1100 Lb. Kapacitet, 62 tum Storlek | AG7YLR S-CB-62621185 "1000 Ibs-62 "23.5 "60 "164 783 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL S-2CB-62 Counter Balanced Powered Drive Lift, 2 tum till 62 tum upphöjd
225 644 kr /enhet