VESTIL S-2CB-118 Counter Balanced Powered Drive Lift, 2 tum till 118 tum upphöjd | AG7YEH

VESTIL S-2CB-118 Counter Balanced Powered Drive Lift, 2 tum till 118 tum upphöjd

Artikel: AG7YEH Modell: S-2CB-118
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

236 998 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStacker
bATTERI~~POS=TRUNC120V Ingång, 24V/12A
batteri~~POS=TRUNC14
Batterivolt6V
Kapacitet2000 Ibs
HjulmaterialPoly på stål
FärgSvart gul
Djup110 "
Gaffellängd36.25 "
Gaffelbredd4"
Gaffelbreddsområde8 3/8 "till 23 1/4"
RammaterialStål
Främre hjul Dia.8x3-1 / 2 In.
Handtag Dia.1.4 In.
Hantera höjd51 In.
Hantera höjd51 "
handtag Längd54.13 "
Hantera materialPlast
Höjd78 "
InkluderarHelsvetsad ram
Längd110 "
Lyfthastighet4.2/sek"
Lyfthöjd Max.118
Lastkapacitet2000 Ibs
Load Center19 "
Sänkt höjd2"
Mast stilTeleskopisk
MaterialStål
Max. Gaffelhöjd118 "
Max. Gaffelbredd23.25 "
Mäta enheterVARJE
Min. Gaffelhöjd2.13 "
motortyp24V
motor~~POS=TRUNC24V DC
Antal batterier4
Drift vid full laddning3 till 4 timmar.
Drift vid full laddning vid periodvis användning8 hrs.
Markfrigång för plattform1 1 / 2 "
Kraftkällaelektriska
Höjd höjd118 "
Uniform kapacitet vid 0" till 62"2000 Ibs
Uniform kapacitet vid 62" till 118"1000 Ibs
Användbar längd12 "
Användbar bredd18 In.
Spänning24V
Bredd35.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1194.3
Fartygets höjd (cm)199.39
Fartygets längd (cm)256.54
Fartygets bredd (cm)86.36
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLyfthöjd Max.batteri~~POS=TRUNCDjupLastkapacitetMast stilMax. GaffelhöjdMax. GaffelbreddMax. ReseavståndPris
VESTIL S-2CB-62 Counter Balanced Powered Drive Lift, 2 tum till 62 tum upphöjd | AG7YEL S-2CB-626214110 "-Fast62 "23.25 "-225 644 kr
RFQ
VESTIL S-CB-118 Motbalanserad ellyft, 118 tums storlek | AG7YLQ S-CB-1181181185 "1000 Ibs-118 "23.5 "116 "169 001 kr
RFQ
VESTIL S-CB-62 Stacker Counter Balans, 1100 Lb. Kapacitet, 62 tum Storlek | AG7YLR S-CB-62621185 "1000 Ibs-62 "23.5 "60 "164 783 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL S-2CB-118 Counter Balanced Powered Drive Lift, 2 tum till 118 tum upphöjd
236 998 kr /enhet