VESTIL S-CB-118 Motbalanserad motorlyft, 118 tums storlek

Artikel: AG7YLQ Modell: S-CB-118
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

169 001 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStacker
Batteri75 Ah
batteri~~POS=TRUNC11
Kapacitet1000 Ibs
HjulmaterialPoly på stål
FärgSvart gul
Djup85 "
Gaffellängd30 "
Gaffeltjocklek1.1875 "
Gaffelbredd3 1 / 8 "
Gaffelbreddsområde6 3/8 "till 23 5/8"
RammaterialStål
handtag Längd50.88 "
Hantera materialPlast
Höjd78 "
InkluderarHelsvetsad ram
kW0.7
Längd85 "
Lyfthöjd Max.118
Lastkapacitet1000 Ibs
Sänkt höjd2"
MaterialStål
Max. Gaffelhöjd118 "
Max. Gaffelbredd23.5 "
Max. Reseavstånd116 "
Mäta enheterVARJE
Min. Gaffelhöjd2"
Motor Effekt0.7kW, 2kW
Motor Effekt0.7 kW
Motoreffekt kW0.7 kW
motortyp24V
motor~~POS=TRUNC24V DC
Antal batterier2
Drift vid full laddning3 till 4 timmar.
Drift vid full laddning vid periodvis användning8 hrs.
Effekt2kw
Kraftkällaelektriska
Höjd höjd118 "
Uniform kapacitet vid 0" till 62"1000 Ibs
Uniform kapacitet vid 62" till 118"500 Ibs
Spänning24V
Bredd32.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 851.4
Fartygets höjd (cm)196.85
Fartygets längd (cm)124.46
Fartygets bredd (cm)86.36
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLyfthöjd Max.batteri~~POS=TRUNCDjupLastkapacitetMast stilMax. GaffelhöjdMax. GaffelbreddMax. ReseavståndPris
VESTIL S-2CB-118 Counter Balanced Powered Drive Lift, 2 tum till 118 tum upphöjd | AG7YEH S-2CB-11811814110 "2000 IbsTeleskopisk118 "23.25 "-236 998 kr
VESTIL S-2CB-62 Counter Balanced Powered Drive Lift, 2 tum till 62 tum upphöjd | AG7YEL S-2CB-626214110 "-Fast62 "23.25 "-225 644 kr
VESTIL S-CB-62 Stacker Counter Balans, 1100 Lb. Kapacitet, 62 tum Storlek | AG7YLR S-CB-62621185 "1000 Ibs-62 "23.5 "60 "164 783 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL S-CB-118 Motbalanserad motorlyft, 118 tums storlek
169 001 kr /enhet