VESTIL UNI-3648-4-YEL 208-3 Scissor Lift Table, 4000 lb., 36 x 48 Inch Size, Yellow, 208V, 3 Phase, Steel | AG8DAZ

VESTIL UNI-3648-4-YEL 208-3 saxlyftbord, 4000 lb., 36 x 48 tum, gul, 208V, 3-fas, stål

Finns i lager
Artikel: AG8DAZ Modell: UNI-3648-4-YEL 208-3

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

71 679 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
Kapacitet4000 Ibs
FärgGul
Frekvens60 Hz
Höjd20 "
Hz60
Längd51 1 / 2 "
Nivåhöjd8"
Läpphöjd12 "
MaterialStål
Max. Lutningsvinkel40 grader
Motor HP2 hk
Fas3
Plattform Längd48 "
KraftenhetInre
Spänning208V
Volt / fas208/3
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 287.1
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)131.45
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddKapacitetFärgLängdFasPlattformsbreddKraftenhetSpänningPris
VESTIL UNI-2448-4 Saxlyftbord, 4000 lb., 24 x 48 tum, blå | AG8BGQ UNI-2448-424 "4000 Ibs-51 1 / 2 "324 "Inre460V AC68 292 kr
VESTIL UNI-3648-2-YEL Saxlyftbord, 2000 lb., 36 x 48 tum, gul | AG8BGR UNI-3648-2-YEL36 "2000 IbsGul51 1 / 2 "3-Inre460V AC64 169 kr
VESTIL UNI-3648-4 Saxlyftbord, 4000 lb., 36 x 48 tum, blå | AG8BGT UNI-3648-436 "4000 Ibs-51 1 / 2 "3-Inre460V AC69 703 kr
VESTIL UNI-3648-4-YEL Saxlyftbord, 4000 lb., 36 x 48 tum, gul | AG8BGU UNI-3648-4-YEL36 "4000 IbsGul51 1 / 2 "3-Inre460V AC71 679 kr
VESTIL UNI-4848-2-YEL Saxlyftbord, 2000 lb., 48 x 48 tum, gul | AG8BGV UNI-4848-2-YEL48 "2000 IbsGul51 1 / 2 "348 "Inre460V AC65 518 kr
VESTIL UNI-4848-4 Saxlyftbord, 4000 lb., 48 x 48 tum, blå | AG8BGW UNI-4848-448 "4000 Ibs-51 1 / 2 "348 "Inre460V AC71 037 kr
VESTIL UNI-4848-4-YEL Saxlyftbord, 4000 lb., 48 x 48 tum, gul | AG8BGX UNI-4848-4-YEL48 "4000 IbsGul51 1 / 2 "348 "Inre460V AC71 037 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL UNI-3648-4-YEL 208-3 saxlyftbord, 4000 lb., 36 x 48 tum, gul, 208V, 3-fas, stål
71 679 kr /enhet