Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIBCO DC-100 elektrisk vibrator 12a 12vdc 1-fas | AD8ANY 4HP57

VIBCO DC-100 Elektrisk Vibrator 12a 12vdc 1-fas

Finns i lager
Artikel: AD8ANY Modell: DC-100Korsreferens: 4HP57
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
8 601 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk vibrator
Amps12
Bearing TypeFörsmörjad
Fackets viktkapacitet1000 lb.
dBA72
DutyKontinuerlig
KapslingHelt bifogad
Avsluta klockmaterialGjutjärn
kraftMekaniskt justerbar
Tvinga betyg100 lb.
Max. Temp.104 grader F
MonteringsplattaSäljs separat
MonteringsplatsUniversell
Totala höjden4.25 "
Total längd6.75 "
Total bredd6"
Fas1
KraftkällaEl - 12 VDC batteri
Fart4000 vpm
VibratortypBatteridriven
Spänning12 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.7475
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)25.91
Fartygets bredd (cm)20.07
HS-kod8479899895
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenAmpsdBATotal längdTotal breddKraftkällaFartVibratortypPris
VIBCO DC-20 elektrisk vibrator 3.70a 12vdc 1-fas | AD8ANZ 4HP58 DC-203.5 "3.70745"5"El - 12 VDC batteri3500 vpmBatteridriven4 991 kr
VIBCO DC-300 elektrisk vibrator 16a 12vdc 1-fas | AD8APA 4HP59 DC-3005"16749"4.125 "El - 12 VDC batteri4000 vpmBatteridriven14 115 kr
VIBCO DC-700 elektrisk vibrator 25a 12vdc 1-fas | AD8APB 4HP60 DC-7005"25758"5.75 "El - 12 VDC batteri6000 vpmBatteridriven14 287 kr
VIBCO US-100 Elektrisk vibrator 0.65a 115vac 1-fas | AD8AYF 4HR20 US-1004.25 "0.65786.75 "6"elektriska10,000 vpmHög frekvens10 702 kr
VIBCO US-900 Elektrisk vibrator 4.50a 115vac 1-fas | AD8AYG 4HR23 US-9006.25 "4.508511.125 "5.5 "elektriska10,000 vpmHög frekvens20 887 kr
VIBCO DC-3500 elektrisk vibrator 60a 12vdc 1-fas | AE9NYN 6L765 DC-35009.5 "607012 "10 "El - 12 VDC batteri4000 vpmBatteridriven16 265 kr
VIBCO DC-1600 Elektrisk Vibrator 32a 12vdc 1-fas | AE9NYP 6L766 DC-16006.25 "328211.25 "5.625 "El - 12 VDC batteri5000 vpmBatteridriven17 900 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIBCO DC-100 Elektrisk Vibrator 12a 12vdc 1-fas
8 601 kr /enhet