VIBCO MHISS-320 Silent Turbine Vibrator 1300 Lb. | AF9NGZ 30FW91

VIBCO MHISS-320 Silent Turbine Vibrator 1300 Lb.

Finns i lager
Artikel: AF9NGZ Modell: MHISS-320Korsreferens: 30FW91

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 866 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk vibrator
CFM @ 60 psi9
CFM @ 80 PSI10.0
dB @ 60 psi70
dB @ 80 psi70
DutyKontinuerlig
Tvinga betyg1300 lb.
Husets materialRostfritt stål
Inloppsport3 / 8 "NPT
Max. Tryck80 max.
MonteringKanaljärn och monteringsplatta rekommenderas
MonteringsplattaNej
LjuddämpareFrivillig
Outlet Port1 / 2 "NPT
Totala höjden4 9 / 16 "
Total längd6"
Total bredd4"
Hastighet @ 60 psi7200 vpm
Hastighet @ 80 psi10,000 vpm
VibratortypTurbine

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8479899895

Produktinformation:

    • Undermärke: MILLENNIUM

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialMax. Temp.Totala höjdenTotal längdTotal breddPris
VIBCO MHI-100 Silent Turbine Vibrator 80 Lb. | AF9NGP 30FW82 MHI-100Aluminium-2.5 "3.5 "1.875 "4 368 kr
VIBCO MHI-100S Tyst turbinvibrator 80 Lb. | AF9NGQ 30FW83 MHI-100SAluminium-2.5 "3.5 "1.875 "4 720 kr
VIBCO MHI-130 Silent Turbine Vibrator 300 Lb. | AF9NGR 30FW84 MHI-130Aluminium-2.5 "3.5 "1.875 "4 065 kr
VIBCO MHI-190 Silent Turbine Vibrator 575 Lb. | AF9NGT 30FW85 MHI-190Aluminium-3.187 "4.5 "1 13 / 16 "4 997 kr
VIBCO MHI-250 Silent Turbine Vibrator 965 Lb. | AF9NGU 30FW86 MHI-250Aluminium-3.375 "5"3.5 "5 428 kr
VIBCO MHI-320 Silent Turbine Vibrator 1300 Lb. | AF9NGV 30FW87 MHI-320Aluminium200 grader F4.25 "6.375 "4"6 676 kr
VIBCO MHI-320HT Tyst turbinvibrator 1300 Lb. | AF9NGW 30FW88 MHI-320HTAluminium350 grader F4.25 "6.375 "4"9 558 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIBCO MHISS-320 Silent Turbine Vibrator 1300 Lb.
12 866 kr /enhet