Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS A1174-1/2IN Spotting Drill 1/2 Inch 90 Degree Sc | AG6YXV 49L625

WALTER TOOLS A1174-1/2IN Spotting Drill 1/2 Inch 90 Degree Sc

Finns i lager
Artikel: AG6YXV Modell: A1174-1/2INKorsreferens: 49L625
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
2 717 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläckborr
Borrpunkt90 grader
Finishobestruket
Flöjlängd1.187 "
Vänster / höger handHöger hand
MaterialFast karbid
Antal bitar1
Total längd4"
Storlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)2.01
Fartygets längd (cm)10.69
Fartygets bredd (cm)2.01
HS-kod8209000030

Produktvarianter

ProduktModellFlöjlängdTotal längdStorlekPris
WALTER TOOLS A1174-3 Spotting Drill 1/8 In 90 Degree Sc | AG6YXK 49L616 A1174-37 / 16 "2"3 mm680SEK
WALTER TOOLS A1174-4 Spotting Drill 5/32 In 90 Degree Sc | AG6YXL 49L617 A1174-419 / 32 "2"4 mm635SEK
WALTER TOOLS A1174-5 Spotting Drill 3/16 I 90 Degree Sc | AG6YXM 49L618 A1174-55 / 8 "2"5 mm635SEK
WALTER TOOLS A1174-6 Spotting Drill 15/34 I 90 Degree Sc | AG6YXN 49L619 A1174-621 / 32 "3"6 mm666SEK
WALTER TOOLS A1174-1/4IN Spotting Drill 1/4 Inch 90 Degree Sc | AG6YXP 49L620 A1174-1 / 4IN11 / 16 "3"1 / 4 "762SEK
WALTER TOOLS A1174-8 Spotting Drill 5/16 I 90 Degree Sc | AG6YXQ 49L621 A1174-87 / 8 "3"M81 048 kr
WALTER TOOLS A1174-3/8IN Spotting Drill 3/8 Inch 90 Degree Sc | AG6YXR 49L622 A1174-3 / 8IN1.031 "4"3 / 8 "1 526 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS A1174-1/2IN Spotting Drill 1/2 Inch 90 Degree Sc
2 717 kr /enhet