Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS A3389DPL-5/16IN Kylmedelsmatad borr 7.938 mm 140 hårdmetall | AF8UKL 29HC74

WALTER TOOLS A3389DPL-5/16IN Kylmedelsmatad borr 7.938 mm 140 karbid

Finns i lager
Artikel: AF8UKL Modell: A3389DPL-5/16INKorsreferens: 29HC74

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 253 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.312 "
Mått typFraktionerad tum
FinishDPL - TiAlN + AlCrN
Flöjlängd53mm
GradeK30F
ListnummerA3382
MaterialFast karbid
Total längd91mm
Pekvinkel140 grader
PunkttypSjälvcentrerande
Shank Dia.8mm
Storlek7.938mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0716
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8466100130

Produktinformation:

    • Kylvätska genom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdTotal längdShank Dia.StorlekPris
WALTER TOOLS A3389DPL-3 Kylmedelsmatad borr 3mm 140 hårdmetall | AF8UGV 29HC12 A3389DPL-30.118 "metrisk28mm66mm6mm3"2 723 kr
WALTER TOOLS A3389DPL-3.1 Kylmedelsmatad borr 3.1 mm 140 hårdmetall | AF8UGW 29HC13 A3389DPL-3.10.122 "metrisk28mm66mm6mm3.1mm2 581 kr
WALTER TOOLS A3389DPL-1/8IN Kylmedelsmatad borr 3.175 mm 140 hårdmetall | AF8UGX 29HC14 A3389DPL-1 / 8IN0.125 "Fraktionerad tum28mm66mm6mm3.175mm2 762 kr
WALTER TOOLS A3389DPL-3.2 Kylmedelsmatad borr 3.2 mm 140 hårdmetall | AF8UGY 29HC15 A3389DPL-3.20.126 "metrisk28mm66mm6mm3.2mm2 723 kr
WALTER TOOLS A3389DPL-3.3 Kylmedelsmatad borr 3.3 mm 140 hårdmetall | AF8UGZ 29HC16 A3389DPL-3.30.129 "metrisk28mm66mm6mm3.3mm3 054 kr
WALTER TOOLS A3389DPL-3.4 Kylmedelsmatad borr 3.4 mm 140 hårdmetall | AF8UHA 29HC17 A3389DPL-3.40.133 "metrisk28mm66mm6mm3.4mm2 558 kr
WALTER TOOLS A3389DPL-3.5 Kylvätskematad borr 3.5 mm 140 hårdmetall | AF8UHB 29HC18 A3389DPL-3.50.137 "metrisk28mm66mm6mm3.5mm2 733 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS A3389DPL-5/16IN Kylmedelsmatad borr 7.938 mm 140 karbid
3 253 kr /enhet