Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS CPGT050204-X25 WK1 Svarvskär i hårdmetall aluminium | AF9MUR 30FM72

WALTER TOOLS CPGT050204-X25 WK1 Hårdmetall svarvskär aluminium

Finns i lager
Artikel: AF9MUR Modell: CPGT050204-X25 WK1Korsreferens: 30FM72
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
240SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVänd insats
ANSI-nummerCPGT731-X25
Chip-BreakerX25
Beläggningobestruket
SkärriktningNeutral
GradeWK1
Inskriven cirkel7 / 32 "
Sätt i materialKarbid
Sätt in form80 graders parallellogram
Infoga storlek5
Sätt i tjocklek0.093 "
ISO-nummerCPGT050204-X25WK1
MonteringsstilSkruvklämma
Antal kanter2
Näsradie0.015 "
RäfsaPositiv
Avlastningsvinkel11 grader
StilCPGT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3555
Fartygets höjd (cm)1.09
Fartygets längd (cm)9.8
Fartygets bredd (cm)3.99
HS-kod8209000030

Produktinformation:

    • Gjutjärn (K) Kompatibilitet (Nej)
    • Härdad (H) kompatibilitet (Nej)
    • Icke-järn (N) kompatibilitet (Ja)
    • Rostfri (M) kompatibilitet (Nej)
    • Kompatibilitet med stål (P) (Nej)
    • Super Alloy (S) Kompatibilitet (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerChip-BreakerPris
WALTER TOOLS CPGT050204-X15 WK1 Hårdmetall svarvskär aluminium | AF9MUQ 30FM71 CPGT050204-X15 WK1CPGT731-X15X15240SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS CPGT050204-X25 WK1 Hårdmetall svarvskär aluminium
240SEK /enhet