Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS M3024-125-B40-08-06 Indexable Face Mill, 5.4280 Inch Max. Cutting Dia, 1.5750 Inch Arbor Dia | CU8JRT 56MZ66

WALTER TOOLS M3024-125-B40-08-06 Vändningsfräs, 5.4280 tum Max. Skärdiameter, 1.5750 tums Arbor Dia

Finns i lager
Artikel: CU8JRT Model: M3024-125-B40-08-06Korsreferens: 56MZ66
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
21 898 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndexerbar Face Mill

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.2053
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerSkärande Dia.Pris
WALTER TOOLS F5141.B40.160.Z13.12 Vändningsfräs F5141B40160Z1312 | AH4YZP 35RG91 F5141.B40.160.Z13.12F5141.B40.160.Z13.126.299 "25 018 kr
WALTER TOOLS F5141.UB38.152.Z13.12 Vändfräs F5141UB38152Z1312 | AH4YZR 35RG93 F5141.UB38.152.Z13.12F5141.UB38.152.Z13.126"25 018 kr
WALTER TOOLS M2331-050-B22-03-15 Vändningsfräs, 0.8660 tum axeldiameter, 90 grader. Side Cut Edge Vinkel | CU8HWP 56MV88 M2331-050-B22-03-15--12 680 kr
WALTER TOOLS M5130-050-B22-06-15 Vändfräs, 0.8660 tum Diameter på axeln, 90 grader. Side Cut Edge Vinkel | CU8HWQ 56MV92 M5130-050-B22-06-15--10 151 kr
WALTER TOOLS M5130-063-B22-11-05 Vändningsfräs, 0.8660 tum Diameter, 90 grader. Side Cut Edge Vinkel | CU8HWR 56MX74 M5130-063-B22-11-05--13 645 kr
WALTER TOOLS M2136-063-B22-08-06 Vändningsfräs, 0.8660 tums axeldiameter, 90 grader. Side Cut Edge Vinkel | CU8HWT 56MX71 M2136-063-B22-08-06--17 751 kr
WALTER TOOLS M5130-054-B22-03-15 Vändningsfräs, 0.8660 tum Diameter, 90 grader. Side Cut Edge Vinkel | CU8HWU 56MV97 M5130-054-B22-03-15--8 825 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS M3024-125-B40-08-06 Vändningsfräs, 5.4280 tum Max. Skärdiameter, 1.5750 tums Arbor Dia
21 898 kr /enhet