WARNER ELECTRIC EP-400 24V Koppling / bromsmoment 22 Ft-lb 24 Vdc | AE3AKT 5AEZ9

WARNER ELECTRIC EP-400 24V Koppling/broms Vridmoment 22 Ft-lb 24 Vdc

Finns i lager
Artikel: AE3AKT Modell: EP-400 24VKorsreferens: 5AEZ9

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

39 679 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling / broms
Omgivning (C)-20-45
Spolvolts24
KapslingLänkade
Funktion Startar eller stoppar belastningen när strömmen används
Nyckelstorlek (in.)3/16
Längd11.781 "
Max. HP @ 1725 varv / min1
Max. Varvtal4500
Monteras påFotmontering
Ledningslängd (in.)Terminaler
Axel Dia.3 / 4 "
Statiskt vridmoment22 Ft.-Lb.
Spänning (DC)24
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10
Fartygets höjd (cm)32.51
Fartygets längd (cm)32
Fartygets bredd (cm)31.5
HS-kod8505200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpolvoltsKapslingLängdMax. VarvtalNEMA / IEC-ramAxel Dia.BreddPris
WARNER ELECTRIC UM50-1020-90 Koppling / bromsmoment 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCB 2DBK6 UM50-1020-90-Ventilerade6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "21 674 kr
WARNER ELECTRIC UM50-1020-24 Koppling / bromsmoment 16 Ft-lb 24 Dc | AB9HCC 2DBK7 UM50-1020-24-Ventilerade6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "23 646 kr
WARNER ELECTRIC UM100-1020-90 Koppling / bromsmoment 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCD 2DBK8 UM100-1020-90-Ventilerade6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "25 194 kr
WARNER ELECTRIC UM100-1020-24 Koppling / bromsmoment 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCE 2DBK9 UM100-1020-24-Ventilerade6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "32 112 kr
WARNER ELECTRIC UM180-1020-90 Koppling / bromsmoment 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCF 2DBL1 UM180-1020-90-Ventilerade6.75 "3600182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "25 780 kr
WARNER ELECTRIC UM180-1020-24 Koppling / bromsmoment 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCG 2DBL2 UM180-1020-24-Ventilerade6.75 "3600182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "29 815 kr
WARNER ELECTRIC EUM210-1020 Koppling / bromsmoment 95 Ft-lb 90 Dc | AB9HCH 2DBL3 EUM210-1020-Helt sluten ej ventilerad8.875 "3600213C / 182TC / 215C / 184TC1-1 / 8 "10 "55 790 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WARNER ELECTRIC EP-400 24V Koppling/broms Vridmoment 22 Ft-lb 24 Vdc
39 679 kr /enhet