WATTS G4000-M1 2 1/2 flänsad kulventil, 2 1/2 tum inlopp, 353 grader. F, 200 psi tryck | CA7KWR 0822651

WATTS G4000-M1 2 1/2 flänsad kulventil, 2 1/2 tum inlopp, 353 grader. F, 200 psi tryck

Artikel: CA7KWR Modell: G4000-M1 2 1/2Korsreferens: 0822651
9 961 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
StälldonNej
monteradeNej
Bollmaterial304 Stainless Steel
KroppsfinishGjutjärn
Body MaterialGjutjärn
Kontroll typSpakhandtag
Cv420 gpm
InloppsanslutningFlänsad led
Inloppsstorlek2 1 / 2 "
InloppstypFlänsad led
BlyPresentera
Max. Temp.353 Deg. F
Tillverkare SerierG4000M1
UtloppsanslutningFlänsad led
Utloppsstorlek2-1 / 2 "
UtloppstypFlänsad led
Porttypfull
SittmaterialPTFE
Axelmaterial304 Stainless Steel
StammtypStandard
Vridmoment620 tum. -Lbs.
TypKit
Ventildesign2-Piece
Bricka MaterialPTFE
WOG (PSI)200 psi

Produktinformation:

Flänsad kulventil, 2 1/2 tum inlopp, 353 grader. F, 200 psi tryck

Produktvarianter

ProduktModellKontroll typInloppsstorlekArtikelMax. Temp.Tillverkare SerierUtloppsstorlekVridmomentPris
WATTS G4000-M1 6 flänsad kulventil, 6 tums inlopp, 353 grader. F, 200 psi tryck | BY7ECA 0822654 G4000-M1 6Spakhandtag6"Flänsad kulaventil353 grader FG4000M16"319029 521 kr
RFQ
WATTS G4000-M1 3 flänsad kulventil, 3 tums inlopp, 363 grader. F, 200 psi tryck | BZ2VAR 0822652 G4000-M1 3Spakhandtag3"Flänsad kulaventil363 grader FG4000M13"75010 611 kr
RFQ
WATTS G4000-FDA 2 flänsad kulventil, 2 tums inlopp, 140 grader. F | CA7KVW 0820972 G4000-FDA 2Växeloperatör2"Flänsad kulaventil140 Deg. FG4000-FDA2"450 tum. -Lbs.19 777 kr
RFQ
WATTS G4000-M1 2 flänsad kulventil, 2 tums inlopp, 353 grader. F, 200 psi tryck | CA7KWQ 0822650 G4000-M1 2Spakhandtag2"Flänsad kulaventil353 Deg. FG4000M12"450 tum. -Lbs.13 743 kr
RFQ
WATTS G4000-M1 4-flänsad kulventil, 4 tums inlopp, 353 grader. F, 200 psi tryck | CB2TZM 0822653 G4000-M1 4Spakhandtag4"Flänsad kulaventil353 Deg. FG4000M14"1420 tum. -Lbs.16 662 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS G4000-M1 2 1/2 flänsad kulventil, 2 1/2 tum inlopp, 353 grader. F, 200 psi tryck
9 961 kr /enhet