Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF53L-75 1/2 övertrycksventil, 1/2 tum inlopp, 210 grader. F, 75 Psi Relief Pressure | BP4FWW 0121439

WATTS LF53L-75 1/2 övertrycksventil, 1/2 tum inlopp, 210 grader. F, 75 psi avlastningstryck

Finns i lager
Artikel: BP4FWW Modell: LF53L-75 1/2Korsreferens: 0121439
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
1 633 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖvertrycksventil
Body MaterialBlyfri koppar silikonlegering
InloppsanslutningGängad man
Inloppsstorlek1 / 2 "
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad man
BlyInte närvarande
Max. Temp.210 Deg. F
Tillverkare SerierLF53L
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna
tryck~~POS=TRUNC75 till 150 psi
Avlastningstryck75 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2317

Produktinformation:

Övertrycksventil, 1/2 tums inlopp, 210 grader. F, 75 psi avlastningstryck

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMax. Arbetstrycktryck~~POS=TRUNCAvlastningstryckPris
WATTS LF53L-125 1/2 övertrycksventil, 1/2 tums storlek, 210 grader. F, 125 Psi Relief Pressure | BP4DWD 0121442 LF53L-125 1/2Blyfri koppar silikonlegering94 psi75 till 150 psi125 psi1 633 kr
WATTS LF53L-175 1/2 övertrycksventil, 1/2 tum Storlek, 210 grader. F, 175 Psi Relief Pressure | BP4DWF 0121444 LF53L-175 1/2Blyfri koppar silikonlegering-75 till 150 psi175 psi1 633 kr
WATTS LF53L-100 1/2 övertrycksventil, 1/2 tum Storlek, 210 grader. F, 100 Psi Relief Pressure | BP4FXA 0121441 LF53L-100 1/2Blyfri koppar silikonlegering-75 till 150 psi100 psi1 633 kr
WATTS LF53L-Z2-30 1/2 tryckavlastningsventil, 1/2 tum inlopp, 30 psi avlastningstryck | BP4FXB 0121440 LF53L-Z2-30 1/2Mässing-75 till 125 psi30 psi1 757 kr
WATTS LF53L-150 1/2 övertrycksventil, 1/2 tum Storlek, 210 grader. F, 150 Psi Relief Pressure | BP4FXC 0121443 LF53L-150 1/2Blyfri koppar silikonlegering113 psi75 till 150 psi150 psi1 633 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF53L-75 1/2 övertrycksventil, 1/2 tum inlopp, 210 grader. F, 75 psi avlastningstryck
1 633 kr /enhet