Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF53L-150 1/2 övertrycksventil, 1/2 tum Storlek, 210 grader. F, 150 Psi Relief Pressure | BP4FXC 0121443

WATTS LF53L-150 1/2 övertrycksventil, 1/2 tum Storlek, 210 grader. F, 150 Psi Relief Pressure

Finns i lager
Artikel: BP4FXC Modell: LF53L-150 1/2Korsreferens: 0121443
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
1 633 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖvertrycksventil
Body MaterialBlyfri koppar silikonlegering
InloppsanslutningGängad man
Inloppsstorlek1 / 2 "
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad man
BlyInte närvarande
Max. Temp.210 Deg. F
Max. Arbetstryck113 psi
Tillverkare SerierLF53L
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna
tryck~~POS=TRUNC75 till 150 psi
Avlastningstryck150 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225

Produktinformation:

Övertrycksventil, 1/2 tums storlek, 210 grader. F, 150 psi avlastningstryck

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMax. Arbetstrycktryck~~POS=TRUNCAvlastningstryckPris
WATTS LF53L-125 1/2 övertrycksventil, 1/2 tums storlek, 210 grader. F, 125 Psi Relief Pressure | BP4DWD 0121442 LF53L-125 1/2Blyfri koppar silikonlegering94 psi75 till 150 psi125 psi1 633 kr
WATTS LF53L-175 1/2 övertrycksventil, 1/2 tum Storlek, 210 grader. F, 175 Psi Relief Pressure | BP4DWF 0121444 LF53L-175 1/2Blyfri koppar silikonlegering-75 till 150 psi175 psi1 633 kr
WATTS LF53L-75 1/2 övertrycksventil, 1/2 tum inlopp, 210 grader. F, 75 Psi Relief Pressure | BP4FWW 0121439 LF53L-75 1/2Blyfri koppar silikonlegering-75 till 150 psi75 psi1 633 kr
WATTS LF53L-100 1/2 övertrycksventil, 1/2 tum Storlek, 210 grader. F, 100 Psi Relief Pressure | BP4FXA 0121441 LF53L-100 1/2Blyfri koppar silikonlegering-75 till 150 psi100 psi1 633 kr
WATTS LF53L-Z2-30 1/2 tryckavlastningsventil, 1/2 tum inlopp, 30 psi avlastningstryck | BP4FXB 0121440 LF53L-Z2-30 1/2Mässing-75 till 125 psi30 psi1 757 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF53L-150 1/2 övertrycksventil, 1/2 tum Storlek, 210 grader. F, 150 Psi Relief Pressure
1 633 kr /enhet