WEG 00718ES3ESA90LL Arbor Motor, 7.5 hk, 1720 rpm, 208-230/460v | AD7RUL 4GCJ4

WEG 00718ES3ESA90LL Arbor Motor, 7.5 hk, 1720 rpm, 208-230/460v

Finns i lager
Artikel: AD7RUL Modell: 00718ES3ESA90LLKorsreferens: 4GCJ4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 105 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSåg Arbor Motor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
LagerBoll
KapslingHelt sluten fläktkyld
Ram90L
Fulllastförstärkare22.4-20.3/10.1
HP7.5
Hz60
isolering klassF
Längd mindre axel24 "
MotorapplikationElverktyg
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
MotorfästeStyv bas
MotoraxelrotationCWSE
MotorskyddIngen
motortyp3-fas
MonteringFot
Varvtal på typskylten1720
Fas3
RotationCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.0
Axel Dia.30mm
Skaftlängd2.5 "
Termisk skyddIngen
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 78.3
Fartygets höjd (cm)25.15
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)35.81
HS-kod8501524000
URSPRUNGSLANDBR

Produktvarianter

ProduktModellRamFulllastförstärkareHPLängd mindre axelVarvtal på typskyltenRPM-räckviddSpänningPris
WEG 00336ES3ESA80SL Arbor Motor, 3 hk, 3500 rpm, 208-230/460V | AD7RUA 4GCH3 00336ES3ESA80SL80S9.49-8.58/4.29316 "35003001-3600208-230/46016 542 kr
WEG 00536ES3ESA80ML Arbor Motor, 5 Hk, 3470 rpm, 208-230/460v | AD7RUC 4GCH5 00536ES3ESA80ML80M14.7-13.3/6.65518 "34703001-3600208-230/46019 728 kr
WEG 00518ES3ESA90LL Arbor Motor, 5 Hk, 1740 rpm, 208-230/460v | AD7RUE 4GCH7 00518ES3ESA90LL90L15.5-14.1/7.03524 "17401701-1800208-230/46029 079 kr
WEG 00736ES3ESA80LL Arbor Motor, 7.5 hk, 3490 rpm, 208-230/460v | AD7RUG 4GCH9 00736ES3ESA80LL80L21.6-19.5/9.767.520 "34903001-3600208-230/46027 172 kr
WEG 00736ES3HSA80LL Sågarbormotor, 7-1/2 hk, 3490 rpm, 575v | AD7RUJ 4GCJ2 00736ES3HSA80LL80L7.87.520 "34903001-360057527 011 kr
WEG 01036ES3ESA90LL Arbor Motor, 10 Hk, 3480 Rpm, 208-230/460v | AD7RUN 4GCJ6 01036ES3ESA90LL90L27.2-24.6/12.31024 "34803001-3600208-230/46033 256 kr
WEG 01036ES3HSA90LL Sågarbormotor, 10 hk, 3480 rpm, 575v | AD7RUQ 4GCJ8 01036ES3HSA90LL90L9.831024.25 "34803001-360057533 256 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEG 00718ES3ESA90LL Arbor Motor, 7.5 hk, 1720 rpm, 208-230/460v
32 105 kr /enhet