WEG 01018ES3ESA90LR Arbor Motor, 10 hk, 1720 rpm, 208-230/460v | AD7RUU 4GCK2

WEG 01018ES3ESA90LR Arbor Motor, 10 hk, 1720 rpm, 208-230/460v

Finns i lager
Artikel: AD7RUU Modell: 01018ES3ESA90LRKorsreferens: 4GCK2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

36 796 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSåg Arbor Motor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
LagerBoll
KapslingHelt sluten fläktkyld
Ram90L
Fulllastförstärkare31.2-28.2/14.1
HP10
Hz60
isolering klassF
Längd mindre axel25.25 "
MotorapplikationElverktyg
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
MotorfästeStyv bas
MotoraxelrotationCCWSE
MotorskyddIngen
motortyp3-fas
MonteringFot
Varvtal på typskylten1720
Fas3
RotationCCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.0
Axel Dia.30mm
Skaftlängd2.5 "
Termisk skyddIngen
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 84.6
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)77.47
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8501524000
URSPRUNGSLANDBR

Produktvarianter

ProduktModellRamFulllastförstärkareHPLängd mindre axelVarvtal på typskyltenRPM-räckviddSpänningPris
WEG 00336ES3ESA80SR Arbor Motor, 3 Hk, 3500 Rpm, 208-230/460v | AD7RUB 4GCH4 00336ES3ESA80SR80S9.49-8.58/4.29316 "35003001-3600208-230/46016 542 kr
WEG 00536ES3ESA80MR Arbor Motor, 5 hk, 3470 rpm, 208-230/460v | AD7RUD 4GCH6 00536ES3ESA80MR80M14.7-13.3/6.65518 "34703001-3600208-230/46019 728 kr
WEG 00518ES3ESA90LR Arbor Motor, 5 Hk, 1740 rpm, 208-230/460v | AD7RUF 4GCH8 00518ES3ESA90LR90L15.5-14.1/7.03524 "17401701-1800208-230/46029 081 kr
WEG 00736ES3ESA80LR Arbor Motor, 7.5 Hk, 3490 rpm, 208-230/460v | AD7RUH 4GCJ1 00736ES3ESA80LR80L21.6-19.5/9.767.520 "34903001-3600208-230/46027 172 kr
WEG 00736ES3HSA80LR Sågarborrmotor, 7-1/2 hk, 3490 rpm, 575v | AD7RUK 4GCJ3 00736ES3HSA80LR80L7.87.520 "34903001-360057527 172 kr
WEG 00718ES3ESA90LR Arbor Motor, 7.5 hk, 1720 rpm, 208-230/460v | AD7RUM 4GCJ5 00718ES3ESA90LR90L22.4-20.3/10.17.524 "17201701-1800208-230/46032 105 kr
WEG 01036ES3ESA90LR Arbor Motor, 10 Hk, 3480 Rpm, 208-230/460v | AD7RUP 4GCJ7 01036ES3ESA90LR90L27.2-24.6/12.31024 "34803001-3600208-230/46033 256 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEG 01018ES3ESA90LR Arbor Motor, 10 hk, 1720 rpm, 208-230/460v
36 796 kr /enhet