Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WELLER BP865MP Lödkolv Batteridriven | AG9HCM 20JH93

WELLER BP865MP lödkolv batteridriven

Finns i lager
Artikel: AG9HCM Modell: BP865MPKorsreferens: 20JH93

Få det Maj 14, Tisdag
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
548SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSladdlöst lödkolv
HandleSamformat gummigrepp
Längd9"
Temp. Betyg900 grader F
TipsKonisk mejsel
Tipsstorlek5 / 16 "
TypBatteridrift
Spänning6V
Watt6 till 8

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2495
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)13.34
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Värmesköld: Ja

Produktvarianter

ProduktModellHandleArtikelLängdTipsstorlekTypSpänningWattPris
WELLER PES51 Lödkolv, 50 W, 24 V, 350 - 850 Deg F | AB3PGN 1UNE4 PES51Smal pennaLödkolv7.875 "0.062 "Wide-24501 441 kr
WELLER SP175 Lödkolv 175 W L 12 1/2 tum | AC9VJK 3KMT8 SP175Slagfast plastLödkolv12.5 "5 / 8 "-1201752 011 kr
WELLER WP30 Lödkolv 30 W L 7 7/8 tum | AC9VJL 3KMT9 WP30Kuddehandtag plastLödkolv7.875 "1 / 8 "Professional120301 003 kr
WELLER SPG80L lödkolv av målat glas, 80 W, handtag för kuddgrepp | AE4CNE 5JH70 SPG80LKuddgreppLödkolv--Lätt vikt och kompakt120 VAC80799SEK
WELLER W100P3 Lödkolv 100 W | AE4CNF 5JH78 W100P3KuddgreppLödkolv----1002 330 kr
WELLER W60P3 Lödkolv 60 W | AE4CNG 5JH79 W60P3KuddgreppLödkolv---120V602 499 kr
WELLER 0052916699 Rökutsug av lödkolv | AF7CNP 20UX38 0052916699-Lödkolv-----4 851 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WELLER BP865MP lödkolv batteridriven
548SEK /enhet