Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WERA TOOLS 05028054002 Torx(r) Screwdriver Holding T27 x 4-9/16 | AE8DAM 6CLZ3

WERA TOOLS 05028054002 Torx(r) skruvmejsel som håller T27 x 4-9/16

Finns i lager
Artikel: AE8DAM Modell: 05028054002Korsreferens: 6CLZ3

Få det Maj 15, Onsdag
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
139SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvhållande skruvmejsel
FinishKromskaft, svart oxidspets
Handtag DesignErgonomisk med antiroll
Hantera materialMultikomponent
Total längd8.187 "
Skaftlängd4 9 / 16 "
SkaftmaterialLegering verktygsstål
SkaftformRunda
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
TipsstorlekT27
TipsstilTorx (R)
TipsstilgruppTorx (R) / Star

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)35.05
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8205400000
URSPRUNGSLANDCZ

Produktvarianter

ProduktModellFinishHandtag DesignTotal längdSkaftlängdTipsstorlekPris
WERA TOOLS 05118181002 Skruvmejsel Torx (r) T5 | AE7REC 6AAF8 05118181002kromErgonomisk m / roterande keps5.25 "1.625 "T5126SEK
WERA TOOLS 05118182002 Skruvmejsel Torx (r) T6 | AE7RED 6AAF9 05118182002kromErgonomisk m / roterande keps5.25 "1.625 "T6105SEK
WERA TOOLS 05118183002 Skruvmejsel Torx (r) T7 | AE7REE 6AAG0 05118183002kromErgonomisk m / roterande keps5.375 "2.25 "T7105SEK
WERA TOOLS 05118184002 Skruvmejsel Torx (r) T8 | AE7REF 6AAG1 05118184002kromErgonomisk m / roterande keps5.375 "2.25 "T8117SEK
WERA TOOLS 05118185002 Skruvmejsel Torx (r) T9 | AE7REG 6AAG2 05118185002kromErgonomisk m / roterande keps5.375 "2.25 "T9110SEK
WERA TOOLS 05118186002 Skruvmejsel Torx (r) T10 | AE7REH 6AAG3 05118186002kromErgonomisk m / roterande keps5.375 "2.25 "T10113SEK
WERA TOOLS 05028048003 Torx(r) Skruvmejsel T8 2-1/4 In | AE7RFQ 6AAK6 05028048003Kromskaft, svart oxidspetsErgonomisk med antiroll5.375 "2.25 "T8118SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WERA TOOLS 05028054002 Torx(r) skruvmejsel som håller T27 x 4-9/16
139SEK /enhet