Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WERA TOOLS 05073285001 Spärrkombinationsnyckel 5/8 tum | AF8KFM 26VR44

WERA TOOLS 05073285001 Spärrkombinationsnyckel 5/8 tum

Finns i lager
Artikel: AF8KFM Modell: 05073285001Korsreferens: 26VR44
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
559SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRatcheting-kombinationsnyckel
Finishsatin
Flexibelt huvudNej
Huvudstorlek5 / 8 "
MaterialChrome Molybden
Min. Arc Swing4.5 grader
Antal kuggar80
Antal poäng12
Kompensera0 grader
Total längd11 "
ReverseringJa
SAE eller metriskSAE
Storlek5 / 8 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
SkiftnyckelstilVändbar ratcheting, kombination

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.198
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8204110060

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
WERA TOOLS 05073280001 Spärrkombinationsnyckel 5/16 tum | AF8KFG 26VR39 050732800017"5 / 16 "420SEK
WERA TOOLS 05073281001 Spärrkombinationsnyckel 3/8 tum | AF8KFH 26VR40 050732810017.25 "3 / 8 "434SEK
WERA TOOLS 05073282001 Spärrkombinationsnyckel 7/16 tum | AF8KFJ 26VR41 050732820018.5 "7 / 16 "484SEK
WERA TOOLS 05073283001 Spärrkombinationsnyckel, 1/2" | AF8KFK 26VR42 050732830019.5 "1 / 2 "464SEK
WERA TOOLS 05073284001 Spärrkombinationsnyckel 9/16 tum | AF8KFL 26VR43 0507328400110.5 "9 / 16 "490SEK
WERA TOOLS 05073286001 Spärrkombinationsnyckel 11/16 tum | AF8KFN 26VR45 0507328600111.25 "11 / 16 "636SEK
WERA TOOLS 05073287001 Spärrkombinationsnyckel 3/4 tum | AF8KFP 26VR46 0507328700111.5 "3 / 4 "678SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WERA TOOLS 05073285001 Spärrkombinationsnyckel 5/8 tum
559SEK /enhet