WESCO 260017 2-hjuls vinschpedalift, 750 kg kapacitet, 54 hiss, 22 x 30 plattform | AG7JDR WPL-54-2230

WESCO 260017 2-hjulig vinschpedallyft, 750 pund kapacitet, 54" lyft, 22" x 30" plattform

Finns i lager
Artikel: AG7JDR Modell: 260017Korsreferens: WPL-54-2230

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 012 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlattformslift
FärgRed
Lyfthöjd Max.54 "
Lyfthöjd Min.0"
Lastkapacitet750 lb.
Load Center15 "
MaterialStål
Totala höjden60.5 "
Total längd32 "
Total bredd30 "
Plattform Längd22 "
Plattformsbredd30 "
Powered ByHandvinsch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 70.65
Fartygets höjd (cm)153.67
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)76.2

Produktvarianter

ProduktModellArtikelLyfthöjd Max.Totala höjdenTotal breddPlattform LängdPlattformsbreddPris
WESCO 260015 2-hjulig vinschpedallyft, 750 pund kapacitet, 40" lyft, 16" x 20" plattform | AG7JDP WPL-40-1620 260015Plattformslift40 "48.5 "22.5 "16 "20 "16 612 kr
WESCO 260016 2-hjulig vinschpedal, 750 lbs kapacitet, 54 "lyft, 22" x 22 "plattform | AG7JDQ WPL-54-2222 260016Plattformslift54 "60.5 "22.5 "22 "22 "19 251 kr
WESCO 260018 2-hjulig vinschpedallyft, 750 pund kapacitet, 40" lyft, 18" x 3" gaffel | AG7JDT WPL-40-F 260018Vinschpedallyft40 "48.5 "22.5 "--19 090 kr
WESCO 260019 2-hjulig vinschpedallyft, 750 pund kapacitet, 54" lyft, 18" x 3" gaffel | AG7JDU WPL-54-F 260019Vinschpedallyft54 "60.5 "22.5 "--20 376 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 260017 2-hjulig vinschpedallyft, 750 pund kapacitet, 54" lyft, 22" x 30" plattform
20 012 kr /enhet