WESCO 260016 tvåhjulig vinschpedalift, 2 kg kapacitet, 750 hiss, 54 x 22 plattform | AG22JDQ WPL-7-54

WESCO 260016 2-hjulig vinschpedallyft, 750 pund kapacitet, 54" lyft, 22" x 22" plattform

Finns i lager
Artikel: AG7JDQ Modell: 260016Korsreferens: WPL-54-2222

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 251 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlattformslift
FärgRed
Lyfthöjd Max.54 "
Lyfthöjd Min.0"
Lastkapacitet750 lb.
Load Center10 "
MaterialStål
Totala höjden60.5 "
Total längd32 "
Total bredd22.5 "
Plattform Längd22 "
Plattformsbredd22 "
Powered ByHandvinsch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 66.15
Fartygets höjd (cm)153.67
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)57.15

Produktvarianter

ProduktModellArtikelLyfthöjd Max.Totala höjdenTotal breddPlattform LängdPlattformsbreddPris
WESCO 260015 2-hjulig vinschpedallyft, 750 pund kapacitet, 40" lyft, 16" x 20" plattform | AG7JDP WPL-40-1620 260015Plattformslift40 "48.5 "22.5 "16 "20 "16 612 kr
WESCO 260017 2-hjulig vinschpedallyft, 750 pund kapacitet, 54" lyft, 22" x 30" plattform | AG7JDR WPL-54-2230 260017Plattformslift54 "60.5 "30 "22 "30 "20 012 kr
WESCO 260018 2-hjulig vinschpedallyft, 750 pund kapacitet, 40" lyft, 18" x 3" gaffel | AG7JDT WPL-40-F 260018Vinschpedallyft40 "48.5 "22.5 "--19 090 kr
WESCO 260019 2-hjulig vinschpedallyft, 750 pund kapacitet, 54" lyft, 18" x 3" gaffel | AG7JDU WPL-54-F 260019Vinschpedallyft54 "60.5 "22.5 "--20 376 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 260016 2-hjulig vinschpedallyft, 750 pund kapacitet, 54" lyft, 22" x 22" plattform
19 251 kr /enhet