WESCO 272467 Manuell kontorslyft, 220 lbs kapacitet, 23 x 18 plattform | AG7JGJ MOL

WESCO 272467 manuell kontorslyft, 220 pund kapacitet, 23" x 18" plattform

Finns i lager
Artikel: AG7JGJ Modell: 272467Korsreferens: MOL

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 070 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandard plattformslift
FärgGul
Lyfthöjd Max.58.5 "
Lyfthöjd Min.5"
Lastkapacitet220 lb.
Load Center9.25 "
Totala höjden71.5 "
Total längd32 "
Total bredd23.5 "
Plattform Längd23 "
Plattformsbredd18 "
Roller Dia.2.75 "
RullmaterialHårt gummi
HjulmaterialHårt gummi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 46.8
Fartygets höjd (cm)181.61
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)59.69

Produktvarianter

ProduktModellLyfthöjd Max.Totala höjdenTotal längdPris
WESCO 272468 Elektrisk kontorslyft, förseglat batteri och laddare, kapacitet på 220 kg, 59 "hiss | AG7JGK EOL 27246866 "78 "34 "39 334 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 272467 manuell kontorslyft, 220 pund kapacitet, 23" x 18" plattform
15 070 kr /enhet