WESCO 272468 Elektrisk kontorslyft, förseglat batteri och laddare, 220 kg kapacitet, 59 hiss | AG7JGK EOL

WESCO 272468 Elektrisk kontorslyft, förseglat batteri och laddare, 220 kg kapacitet, 59" hiss

Artikel: AG7JGK Modell: 272468Korsreferens: EOL
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

39 334 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandard plattformslift
FärgGul
Lyfthöjd Max.66 "
Lyfthöjd Min.5"
Lastkapacitet220 lb.
Load Center9.25 "
Totala höjden78 "
Total längd34 "
Total bredd23.5 "
Plattform Längd23 "
Plattformsbredd18 "
Powered ByBatteri
Roller Dia.2.75 "
RullmaterialHårt gummi
Spänning12
HjulmaterialHårt gummi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 65.7
Fartygets höjd (cm)198.12
Fartygets längd (cm)86.36
Fartygets bredd (cm)59.69

Produktvarianter

ProduktModellLyfthöjd Max.Totala höjdenTotal längdPris
WESCO 272467 Manuell kontorslyft, 220 lbs kapacitet, 23 "x 18" plattform | AG7JGJ MOL 27246758.5 "71.5 "32 "15 070 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 272468 Elektrisk kontorslyft, förseglat batteri och laddare, 220 kg kapacitet, 59" hiss
39 334 kr /enhet