Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 10E213 Flex Sockel 1/2 Inch Drive 5/8 Inch 12 Point Standard | AA2DBY

WESTWARD 10E213 Flex Sockel 1/2 Inch Drive 5/8 Inch 12 Point Standard

Finns i lager
Artikel: AA2DBY Modell: 10E213

Få det Maj 7, Tisdag
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
36SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexuttag
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypFyrkant
FinishFullpolerad
MaterialLegerat stål
Antal poäng12
Total längd2 15 / 32 "
SAE eller metriskSAE
Storlek5 / 8 "
SockeldjupStandard
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)6.25
Fartygets längd (cm)2.4
Fartygets bredd (cm)2.4
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellAntal poängTotal längdStorlekPris
WESTWARD 10E195 Flexuttag 1/2 tum Drive 1/2 tum 6-punkts standard | AA2DBG 10E19562.375 "1 / 2 "113SEK
WESTWARD 10E196 Flexuttag 1/2 tum Drive 9/16 tum 6-punkts standard | AA2DBH 10E19662 15 / 32 "9 / 16 "114SEK
WESTWARD 10E197 Flexuttag 1/2 tum Drive 5/8 tum 6-punkts standard | AA2DBJ 10E19762 15 / 32 "5 / 8 "36SEK
WESTWARD 10E198 Flexuttag 1/2 tum Drive 11/16 tum 6-punkts standard | AA2DBK 10E19862.5 "11 / 16 "36SEK
WESTWARD 10E199 Flexuttag 1/2 tum Drive 3/4 tum 6-punkts Standard | AA2DBL 10E19962 9 / 16 "3 / 4 "123SEK
WESTWARD 10E201 Flexuttag 1/2 tum Drive 13/16 tum 6-punkts standard | AA2DBM 10E20162.625 "13 / 16 "40SEK
WESTWARD 10E202 Flexuttag 1/2 tum Drive 7/8 tum 6-punkts standard | AA2DBN 10E20262.625 "7 / 8 "129SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 10E213 Flex Sockel 1/2 Inch Drive 5/8 Inch 12 Point Standard
36SEK /enhet