Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 10E874 Uttag 1/4 tum Drive 16mm 6-punkts djup | AA2EBQ

WESTWARD 10E874 Sockel 1/4 Inch Drive 16mm 6 Point Deep

Finns i lager
Artikel: AA2EBQ Modell: 10E874
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
40SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSocket
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypFyrkant
FinishFullpolerad
MaterialLegerat stål
Antal poäng6
Utgång TypHex
Total längd1 31 / 32 "
SAE eller metriskmetrisk
Storlek16mm
SockeldjupDjup
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialAntal poängTotal längdStorlekSockeldjupPris
WESTWARD 10E872 Uttag 1/4 tum Drive 16mm 6-punkts Standard | AA2EBN 10E872FullpoleradLegerat stål631 / 32 "16mmStandard64SEK
WESTWARD 10E875 Uttag 1/4 tum Drive 4mm 12-punkts Standard | AA2EBR 10E875FullpoleradLegerat stål1231 / 32 "4mmStandard6SEK
WESTWARD 10E876 hylsa 1/4 tum tum 4.5 mm 12 -punkts standard | AA2EBT 10E876FullpoleradLegerat stål1231 / 32 "4.5mmStandard16SEK
WESTWARD 10E879 Uttag 1/4 tum Drive 4mm 12-punkts djup | AA2EBV 10E879FullpoleradLegerat stål121 31 / 32 "4mmDjup27SEK
WESTWARD 10E880 Uttag 1/4 tum Drive 4.5 mm 12-punkts djup | AA2EBW 10E880FullpoleradLegerat stål121 31 / 32 "4.5mmDjup8SEK
WESTWARD 10E881 sockel 1/4 tums drivenhet 15 mm 12 -punkts djup | AA2EBX 10E881FullpoleradLegerat stål121 31 / 32 "15mmDjup35SEK
WESTWARD 10E882 Sockel 1/4 Inch Drive 16mm 12 Point Deep | AA2EBY 10E882FullpoleradLegerat stål121 31 / 32 "16mmDjup13SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 10E874 Sockel 1/4 Inch Drive 16mm 6 Point Deep
40SEK /enhet