Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 1ECG1 böjd käftlås 10 tums mjukt grepp | AA9NPV

WESTWARD 1ECG1 Böjd käklåstång 10 tums mjukt grepp

Finns i lager
Artikel: AA9NPV Modell: 1ECG1
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
193SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåstång
ByggCr-V stål
FinishNickelpläterad
HandleMjukt grepp
Hantera typErgonomisk
Käftkapacitet1.875 "
Käftlängd1.125 "
Käftutlösare1-hand
Käftjocklek3 / 8 "
KäftypBöjd käke
Käftbredd2.625 "
Längd10 "
MaterialStål
Antal bitar1
SkruvmekanismLåsning Justering
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
AvbitartångJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8204120000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHandleHantera typKäftkapacitetKäftlängdKäftbreddLängdPris
WESTWARD 1ECE4 krökt låstång 5 tum stål | AA9NPG 1ECE4Vanligt greppVanligt grepp1.125 "3 / 4 "1.5 "5"244SEK
WESTWARD 1ECE5 böjd käftlås 7 tums stål | AA9NPH 1ECE5Vanligt greppVanligt grepp1.5 "1"2"7"236SEK
WESTWARD 1ECE6 böjd käftlåsningstång 10 tums stål | AA9NPJ 1ECE6Vanligt greppVanligt grepp1.875 "1.25 "2.625 "10 "241SEK
WESTWARD 1ECF8 böjd käftlås 5 tums mjukt grepp | AA9NPT 1ECF8Mjukt greppErgonomisk1.125 "3 / 4 "1.5 "5"147SEK
WESTWARD 1ECF9 böjda käftlåstänger 7 tum mjuk grepp | AA9NPU 1ECF9Mjukt greppErgonomisk1.5 "1"2"7"180SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 1ECG1 Böjd käklåstång 10 tums mjukt grepp
193SEK /enhet