Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 1UKK4 Långtång 6-1 / 2 2-3 / 8 Käke | AB3NLL

WESTWARD 1UKK4 Långnästång 6-1/2 2-3/8 Käke

Finns i lager
Artikel: AB3NLL Modell: 1UKK4
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
223SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBöjd långtång
Kapkapacitet / material1/16 ", 1241 MPA
Hantera färgBlå
Hantera typdoppade
Käkböjning45 grader
Käftlängd2.375 "
KäftypSågtandad
Käftbredd3 / 8 "
MaterialStål
Max. Käftöppning2.25 "
Ingen parkeringNej
Total längd6.5 "
Vårens återkomstNej
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spetsbredd3 / 16 "
SpänningsvärdeIngen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Näsform (böjd)
    • Sidoskärare (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellTether kapabelKapkapacitet / materialArtikelSpetsbreddKäftlängdKäftbreddMax. KäftöppningTotal längdPris
WESTWARD 1UKK7 Långtång 10-7 / 8 4-1 / 8 Käke | AB3NLP 1UKK7Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)Inte specificeradBöjd långtång5 / 32 "4.125 "3 / 8 "2-1 / 16 "10.875 "389SEK
WESTWARD 30PA98 Böjd tång stål | AF9NZH 30PA98Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)Inte specificeradBöjd nästång7 / 64 "1 7 / 64 "7 / 16 "1-61 / 64 "4 5 / 16 "402SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 1UKK4 Långnästång 6-1/2 2-3/8 Käke
223SEK /enhet