Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 30PA98 Böjd tång stål | AF9NZH

WESTWARD 30PA98 Böjd Nos Tång Stål

Finns i lager
Artikel: AF9NZH Modell: 30PA98
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
402SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBöjd nästång
Kapkapacitet / materialInte specificerad
Allra senasteNej
Hantera färgBlå
Hantera typdoppade
Käkböjning0 grader
Käftlängd1 7 / 64 "
Käftbredd7 / 16 "
MaterialStål
Max. Käftöppning1-61 / 64 "
Ingen parkeringNej
Total längd4 5 / 16 "
Vårens återkomstJa
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spetsbredd7 / 64 "
SpänningsvärdeIngen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8203206030

Produktvarianter

ProduktModellTether kapabelKapkapacitet / materialArtikelSpetsbreddKäftlängdKäftbreddMax. KäftöppningTotal längdPris
WESTWARD 1UKK4 Långtång 6-1 / 2 2-3 / 8 Käke | AB3NLL 1UKK4Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1/16 ", 1241 MPABöjd långtång3 / 16 "2.375 "3 / 8 "2.25 "6.5 "223SEK
WESTWARD 1UKK7 Långtång 10-7 / 8 4-1 / 8 Käke | AB3NLP 1UKK7Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)Inte specificeradBöjd långtång5 / 32 "4.125 "3 / 8 "2-1 / 16 "10.875 "389SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 30PA98 Böjd Nos Tång Stål
402SEK /enhet