Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 29VX22 Bi-Metal Hole Saw Utility Kit 8 st. | AF9EQY

WESTWARD 29VX22 Bi-Metal Hålsåg Utility Kit 8 st.

Finns i lager
Artikel: AF9EQY Modell: 29VX22
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
332SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHålsågsats för allmänt ändamål
Arbor designIngår ej
Max. Skärdjup1.5 "
Antal bitar8
Pilot borrstorlek1/4 "dia. X 4" L och 1/4 "dia. X 3" L
Pitch stilVariabel tonhöjd och positiv rake
Utbud av sågstorlekar3/4" to 2-1/2"
Skaftstorlek3/8 "Hex och 7/16" Hex
Tänder per tum4/6
Tråd storlek1/2-20 and 5/8-18
TandmaterialBi-Metall

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1025
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8202990000

Produktinformation:

    • Ersättningsbom nr: Nej. 29VU96 eller 29VX02
    • ,
    • Ersättningsborr nr: Nej. 29VX08, 29VU93
    • ,
    • Sågstorlekar ingår: 3/4 ", 7/8", 1-1 / 8 ", 1-1 / 2", 1-3 / 4 "och 2-1 / 2"

Produktvarianter

ProduktModellMax. SkärdjupAntal bitarSkaftstorlekTråd storlekPris
WESTWARD 1VXK4 Hålsågsats Bimetal 3/4 till 4.5 tum 19 st | AB3XUD 1VXK41-1 / 2 "191/4 "Hex och 7/16" Hex1/2-20 And 5/8-18"3 566 kr
WESTWARD 29VX17 Bi-Metal Hålsågsats 25 st. | AF9EQT 29VX171.5 "253/8 "Hex och 7/16" Hex1/2-20 and 5/8-182 864 kr
WESTWARD 29VX23 Bi-Metal Hålsågsats 15 PC | AF9EQZ 29VX231.5 "15--2 629 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 29VX22 Bi-Metal Hålsåg Utility Kit 8 st.
332SEK /enhet