WESTWARD 29VX17 Bi-Metal Hålsågsats 25 st. | AF9EQT

WESTWARD 29VX17 Bi-Metal Hålsågssats 25 st.

Finns i lager
Artikel: AF9EQT Modell: 29VX17

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 929 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHålsågsats för allmänt ändamål
Arbor designIngår ej
Max. Skärdjup1.5 "
Antal bitar25
Pilot borrstorlek1/4 "dia. X 4" L och 1/4 "dia. X 3" L
Pitch stilVariabel tonhöjd och positiv rake
Utbud av sågstorlekar3/4" to 4-3/4"
Skaftstorlek3/8 "Hex och 7/16" Hex
Tänder per tum4/6
Tråd storlek1/2-20 and 5/8-18
TandmaterialBi-Metall

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.22
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)33.27
Fartygets bredd (cm)27.18
HS-kod8202990000

Produktinformation:

    • Ersättningsbom nr: Nej. 29VU96 eller 29VX02
    • ,
    • Ersättningsborr nr: Nej. 29VX08, 29VU93
    • ,
    • Saw Sizes Included:3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-3/8", 1-1/2", 1-3/4", 2", 2-1/8", 2-1/4", 2-1/2", 2-11/16", 3", 3-1/4", 3-3/8", 3-5/8", 3-3/4", 4-1/8", 4-1/2" and 4-3/4"

Produktvarianter

ProduktModellMax. SkärdjupAntal bitarSkaftstorlekTråd storlekPris
WESTWARD 1VXK4 Hålsågsats Bimetal 3/4 till 4.5 tum 19 st | AB3XUD 1VXK41-1 / 2 "191/4 "Hex och 7/16" Hex1/2-20 And 5/8-18"3 566 kr
WESTWARD 29VX22 Bi-Metal Hole Saw Utility Kit 8 st. | AF9EQY 29VX221.5 "83/8 "Hex och 7/16" Hex1/2-20 and 5/8-18332SEK
WESTWARD 29VX23 Bi-Metal Hålsågsats 15 PC | AF9EQZ 29VX231.5 "15--2 629 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 29VX17 Bi-Metal Hålsågssats 25 st.
2 929 kr /enhet