EATON 70-serien fotoelektriska sensorer


Eaton 70-seriens fotoelektriska sensorer använder ljus för att detektera närvaron och frånvaron av ett föremål.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
1170AF4003
13 138 SEK
RFQ
B
1170A-000
8 034 SEK
RFQ
A
1170AF2100
10 570 SEK
RFQ
C
1173A-300
8 067 SEK
RFQ
B
1170A-300
8 034 SEK
RFQ
D
1173A-200
12 776 SEK
RFQ
E
1179A-6501
8 067 SEK
RFQ
F
1173A-100
10 570 SEK
RFQ
A
1173A-000
8 067 SEK
RFQ
G
1173AF2003
10 570 SEK
RFQ
A
1173AF1202
13 731 SEK
RFQ
A
1173AF3001
15 180 SEK
RFQ
A
1173AF3003
12 414 SEK
RFQ
A
1173AS9023
11 426 SEK
RFQ
H
8712A-6501
8 693 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • En fotoelektrisk sensor skickar ut ljusenergi från sensorns yta för att skapa en detektionszon.
  • En detektering sker och sensorn slås på när ett mål passerar in i området för sensorstrålarna och ljuset återförs till sensorn (visas som den återkommande röda strålen).
  • Sensorn stängs av omedelbart när målet rör sig bort från detektionszonen.

Funktioner

  • Dessa sensorer fungerar enligt principen att ett föremål avbryter eller reflekterar ljus. De är inte bara begränsade till metallföremål utan kan också användas för att upptäcka alla föremål, inklusive glas, plast, trä och vätska.
  • De har en snabb svarstid och utmärkt hög upplösning, vilket möjliggör detektering av mycket små föremål, såväl som exakt positionsdetektering.
  • De kan upptäcka föremål utan fysisk kontakt, vilket eliminerar risken för skador på avkännande föremål, vilket säkerställer utökad sensorservice.

Standarder och godkännanden

  • CSA
  • CE
  • RoHS

Vanliga frågor

Kan en fotoelektrisk sensor med optisk fiber användas i ett explosionssäkert område?

En fotoelektrisk sensor med optisk fiber har inga elektriska delar. Därför kan den användas i farliga, explosionssäkra områden. Linsen, fodralet och fibern är dock gjorda av plast och måste vara fria från korrosion eller försämring (imbildning) på grund av kontakt med lösningsmedel.

Hur upptäcks objektets avstånd av en fotoelektrisk sensor?

PSD (position sensitive device) och den dubbla fotodioden används för det ljusmottagande elementet. Avståndet till det avkännande objektet bedöms genom att detektera den reflekterade ljuspunktens position på det ljusmottagande elementet.

Vad är Thru-Beam-sensorer?

Dessa sensorer finns tillgängliga i vyer framåt och i rät vinkel och kan blandas i valfri kombination för att passa den önskade applikationen. Modellerna med lång räckvidd har en synlig avkänningsstråle för att förenkla installation och inriktning. De finns i storlekarna 20 och 80 fot.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?