Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 29VX23 Bi-Metal Hålsågsats 15 PC | AF9EQZ

WESTWARD 29VX23 Bi-Metal Hålsågssats 15 st

Finns i lager
Artikel: AF9EQZ Modell: 29VX23

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 629 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHålsågsats för allmänt ändamål
Arbor designInbyggt
Max. Skärdjup1.5 "
Antal bitar15
Pilot borrstorlek1/4 "dia. X 4" L
Pitch stilVariabel tonhöjd och positiv rake
Utbud av sågstorlekar3/4" to 2-1/2"
Tänder per tum4/6
TandmaterialBi-Metall

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.0285
Fartygets höjd (cm)7.49
Fartygets längd (cm)32.51
Fartygets bredd (cm)24.99
HS-kod8202990000

Produktinformation:

    • Ersättningsborr nr: Nej. 29VU93
    • ,
    • Saw Sizes Included:3/4", 7/8", 1-1/8", 1-3/8", 1-1/2", 1-3/4", 2", 2-1/4" and 2-1/2"

Produktvarianter

ProduktModellMax. SkärdjupAntal bitarSkaftstorlekTråd storlekPris
WESTWARD 1VXK4 Hålsågsats Bimetal 3/4 till 4.5 tum 19 st | AB3XUD 1VXK41-1 / 2 "191/4 "Hex och 7/16" Hex1/2-20 And 5/8-18"3 566 kr
WESTWARD 29VX17 Bi-Metal Hålsågsats 25 st. | AF9EQT 29VX171.5 "253/8 "Hex och 7/16" Hex1/2-20 and 5/8-182 864 kr
WESTWARD 29VX22 Bi-Metal Hole Saw Utility Kit 8 st. | AF9EQY 29VX221.5 "83/8 "Hex och 7/16" Hex1/2-20 and 5/8-18332SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 29VX23 Bi-Metal Hålsågssats 15 st
2 629 kr /enhet