Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 1YXJ7 Isolerad verktygssats 10 st | AB4MHM

WESTWARD 1YXJ7 Isolerad verktygssats 10 st

Finns i lager
Artikel: AB4MHM Modell: 1YXJ7
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
3 002 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerad verktygssats
Max. Använd spänning1000 VAC
Antal bitar10
Tång ingårKombinationstång 8 ", Diagonala skär 8", Långtång 8 ", Vattenpumpstång 10", Wire Strippers 6 "
skyddarMot elektriska stötar upp till 1000 volt
Skruvmejslar ingår(2) Skruvmejslar med skånspets: 7/32 "x 5", 1/4 "x 6", (3) Phillips-skruvmejslar: # 1 x 3 ", # 2 x 4", # 3 x 6 "
Verktygsförvaring ingårNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.5515
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)37.34
Fartygets bredd (cm)25.91
HS-kod8206000000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarPris
WESTWARD 1YXJ5 säkerhetsisolerad verktygssats 4 st | AB4MHK 1YXJ542 053 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 1YXJ7 Isolerad verktygssats 10 st
3 002 kr /enhet