Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 20HW67 Uttag 12 Pt. 1-9 / 16 tum | AF6TRK

WESTWARD 20HW67 Sockel 12 Pt. 1-9/16 tum

Finns i lager
Artikel: AF6TRK Modell: 20HW67
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
296SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSocket
Drivstorlek3 / 4 "
VäxeltypFyrkant
FinishPolerad
MaterialChrome Vanadium
Antal poäng12
Total längd62mm
SAE eller metriskmetrisk
Storlek1-9 / 16 "
SockeldjupStandard
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.432
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8204200000

Produktvarianter

ProduktModellSAE eller metriskDrivstorlekVäxeltypStorlekSockeldjupFinishMaterialAntal poängPris
WESTWARD 20HW65 uttag 12 Pt. 3/4 tum | AF6TRH 20HW65metrisk3 / 4 "Fyrkant3 / 4 "StandardPoleradChrome Vanadium12142SEK
WESTWARD 20HW66 Uttag 12 Pt. 13/16 tum | AF6TRJ 20HW66metrisk3 / 4 "Fyrkant13 / 16 "StandardPoleradChrome Vanadium12136SEK
WESTWARD 20HW68 Uttag 12 Pt. 28 mm | AF6TRL 20HW68metrisk3 / 4 "Fyrkant28mmStandardPoleradChrome Vanadium12171SEK
WESTWARD 20HW69 Uttag 12 Pt. 31mm | AF6TRM 20HW69metrisk3 / 4 "Fyrkant31mmStandardkromVanadiumlegerat stål i krom12195SEK
WESTWARD 20HW70 uttag 12 Pt. 42mm | AF6TRN 20HW70metrisk3 / 4 "Fyrkant42mmStandardkromVanadiumlegerat stål i krom12313SEK
WESTWARD 20HW71 Uttag 12 Pt. 54mm | AF6TRP 20HW71metrisk3 / 4 "Fyrkant54mmStandardkromVanadiumlegerat stål i krom12468SEK
WESTWARD 20HW72 uttag 12 Pt. 55mm | AF6TRQ 20HW72metrisk3 / 4 "Fyrkant55mmStandardkromVanadiumlegerat stål i krom12491SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 20HW67 Sockel 12 Pt. 1-9/16 tum
296SEK /enhet