WESTWARD 24Z089 Måttband 3/4 tum x 16 fot stål | AB8ADW

WESTWARD 24Z089 Måttband 3/4 tum x 16 fot stål

Artikel: AB8ADW Modell: 24Z089

Få det Maj 15, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMåttband
BältesspänneJa
BladbeläggningLack
BladfärgGul med svart / röd markering
Bladlängd16ft.
blad~~POS=TRUNCStål
Bladbredd3 / 4 "
FallfärgRed
Case MaterialABS plast
Fall typStängt
Graderingstypin / ft / Fraktion
graderingarTopptum till 16: e, Botten till 32: e med 8: e bråkdel
Krok3 Nit med förstärkningsplatta
LåstypFramåt
MätningstypSAE
Stå ut4 ft.
Stud markeringarJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)17.53
Fartygets bredd (cm)25.15
HS-kod9017800000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Spolningstyp (automatisk)

Produktvarianter

ProduktModellgraderingarBältesspänneBladlängdKrokLåstypMätningstypblad~~POS=TRUNCBladbreddPris
WESTWARD 1MKR3 Måttband 1/2 tum x 12 fot kolstål | AB2KKP 1 MKR3Tum till 16: eJa12ft.2 NitTummeSAEKolstål1 / 2 "103SEK
WESTWARD 1MKR4 Måttband 1/2 tum x 12 fot kolstål | AB2KKQ 1 MKR4Tum till 32: e första fot, 16: e därefterJa12ft.2 NitTummeSAEKolstål1 / 2 "208SEK
WESTWARD 1MKR5 Måttband 1/2 tum x 12 fot kolstål | AB2KKR 1 MKR5Tum till 32: e första fot, 16: e därefterJa12ft.2 NitTummeSAE / metriskKolstål1 / 2 "81SEK
WESTWARD 1MKR6 Måttband 3/4 tum x 12 fot kolstål | AB2KKT 1 MKR6Tum till 32: e första fot, 16: e därefterJa12ft.3 NitTummeSAEKolstål3 / 4 "64SEK
WESTWARD 1MKR7 Måttband 3/4 tum x 16 fot kolstål | AB2KKU 1 MKR7Tum till 32: e första fot, 16: e därefterJa16ft.3 NitTummeSAEKolstål3 / 4 "218SEK
WESTWARD 1MKR8 Måttband 3/4 tum x 16 fot kolstål | AB2KKV 1 MKR8Tum till 32: e första fot, 16: e därefterJa16ft.3 NitTummeSAE / metriskKolstål3 / 4 "112SEK
WESTWARD 1MKR9 Måttband 1 tum x 25 fot kolstål | AB2KKW 1 MKR9Tum till 16: eJa25ft.3 NitTummeSAEKolstål1"417SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 24Z089 Måttband 3/4 tum x 16 fot stål