Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 2LXP7 Handkran Bottom Kolstål M12 x 1.75 | AC2QAC

WESTWARD 2LXP7 Handkran Bottom Kolstål M12 x 1.75

Finns i lager
Artikel: AC2QAC Modell: 2LXP7
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
68SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandknacka
Finishobestruket
MaterialHögkolhaltigt stål
Antal flöjt4
Total längd3.375 "
Tonhöjd1.75mm
Gränser för pitchdiameterD6
Shank Dia.0.367 "
StorlekM12
Tryck på StilBotten
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 21 / 32 "
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8207406000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCAntal flöjtTotal längdGängtypTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.StorlekPris
WESTWARD 2LXD4 Hand Tap Taper Kolstål #10-24 | AC2PWL 2LXD47 / 8 "32.375 "UNC24H30.194 "#1033SEK
WESTWARD 2LXG2 Handtappskruv Kolstål #10-32 | AC2PXN 2LXG27 / 8 "32.375 "UNF32H30.194 "#1059SEK
WESTWARD 2LXG4 Handtappsplugg kolstål 1 / 4-20 | AC2PXQ 2LXG41"32.5 "UNC20H50.255 "1 / 4 "54SEK
WESTWARD 2LXG6 Handtappsplugg kolstål 5 / 16-18 | AC2PXT 2LXG61.125 "42 23 / 32 "UNC18H50.318 "5 / 16 "69SEK
WESTWARD 2LXH3 Handtappsplugg kolstål 1 / 2-13 | AC2PXZ 2LXH31 21 / 32 "43.375 "UNC13H50.367 "1 / 2 "94SEK
WESTWARD 2LXH7 Handtappsplugg kolstål 5 / 8-11 | AC2PYD 2LXH71 13 / 16 "43 13 / 16 "UNC11H50.48 "5 / 8 "108SEK
WESTWARD 2LXH9 Handtappplugg Kolstål 3/4-10 | AC2PYF 2LXH92"44.25 "UNC10H50.59 "3 / 4 "221SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 2LXP7 Handkran Bottom Kolstål M12 x 1.75
68SEK /enhet