Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 3DYE9 Hämtar magnet Keramisk 5 x 3/4 tum | AC8UXD

WESTWARD 3DYE9 Retrieving Magnet Keramik 5 x 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AC8UXD Modell: 3DYE9
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
196SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHämtar magnet
Längd5"
MaterialKeramiska magneter limmade i svetsat stålhus
DriftAnvänd spärrmagnet för att lyfta, hålla och hämta metallföremål
Pickup längd5"
Dragkapacitet100 lb.
Ytstorlek5 "x 3 / 4"
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8505193000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialDriftDragkapacitetBreddPris
WESTWARD 3DYF2 Hämtar magnet Keramisk 2 3/8 tum | AC8UXF 3DYF22.375 "Keramiska magneter limmade i svetsat stålhus och inneslutna i plast- / gummihöljeAnvänd med slutna ögonbult för att hålla, lyfta och hänga föremål. Innehåller två magnetiska skärmar för att blockera magnetisk styrka när den inte används40 lb.2.38 "237SEK
WESTWARD 3DYF3 hämtningsmagnet keramisk 2 tum 100 pund | AC8UXG 3DYF32"Keramiska magneter limmade i svetsat stålhusAnvänd med slutna ögonbult för att hålla, lyfta och hänga föremål. Innehåller två magnetiska skärmar för att blockera magnetisk styrka när den inte används100 lb.2"309SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 3DYE9 Retrieving Magnet Keramik 5 x 3/4 In
196SEK /enhet